TOYOZUMI(トヨズミ)
豊澄電源機器株式会社は日本で初めてトランス専門の独立メーカーとして誕生し、約700機種にもおよぶ多種多彩な標準製品をラインナップしており高性能な製品、安定した品質の製品の供給をする事とともに、顧客の要望の添ってより良い製品を提案する事を心がけております。
また、環境活動に関しましても積極的に取り組んでおります。
会社情報
| 会社名 | 豊澄電源機器株式会社 |
|---|
| 設立 | 1963/10/07 |
|---|
| 所在地 | 〒112-0002 東京都文京区小石川4-16-1 |
|---|
TOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
TOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)当日出荷
1次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)2次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)当日出荷
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)1002次電圧(V)100周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)仕様単巻、静電シールドなし周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
TOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)当日出荷
1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/115RoHS指令(10物質対応)対応
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相