カテゴリ
- 制御機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- TOYOZUMI(トヨズミ)
- omron(オムロン)(32)
- 三和電気計器(10)
- Hirschmann Test & Measurement(9)
- Aratas(旧:omron)(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- 日動工業(7)
- 共立電気計器(6)
- CHINO(チノー)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ユーアールディ(5)
- アズワン(4)
- HIOKI(日置電機)(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(4)
- RS PRO(4)
- MCP(4)
- エスコ(3)
- ELPA(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「0.5a 1000v」の検索結果
特価

電源トランス 単相単巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081台当日出荷から6日以内出荷豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から7日以内出荷仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220
電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系
TOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/115RoHS指令(10物質対応)対応
トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA
TOYOZUMI(トヨズミ)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷寸法(mm)68×81×86電流(A)【2次側】0.5電圧(V)【1次側】200-220【2次側】100-110RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA 0端子共用
TOYOZUMI(トヨズミ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷寸法(mm)68×71×86電流(A)【2次側】0.5電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応