絞り込み
ブランド
- TOYOZUMI(トヨズミ)
- モノタロウ(3)
- SUZUKID(スズキッド)(32)
- IKURATOOLS(育良精機)(15)
- TRUSCO(9)
- 鎌田信号機(58)
- 三菱電機(7,097)
- 相原電機(12)
- スワロー電機(23)
- ハタヤリミテッド(14)
- タイカツ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2,298)
- SMC(792)
- 岩崎電気(541)
- 東芝ライテック(473)
- ODELIC(オーデリック)(257)
- KEMET(244)
- 日動工業(240)
- omron(オムロン)(201)
- YAGEO(168)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「200v 100v」の検索結果

電源トランス 単相単巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1台当日出荷から6日以内出荷豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻絶縁耐力AC1.5kV
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から7日以内出荷相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系
TOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/115RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系
TOYOZUMI(トヨズミ)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/110/115
電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→100V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)100
電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥26,980~税込¥29,678~1台5日以内出荷から7日以内出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60相数単相RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)100耐電圧(kV)AC3
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷から7日以内出荷コード長さ(m)1.7出力電圧(V)100入力電圧(V)200保護装置プロテクターRoHS指令(10物質対応)対応
トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 200VA
TOYOZUMI(トヨズミ)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷寸法(mm)99×92×110電流(A)【2次側】2電圧(V)【1次側】200-220【2次側】100-110RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 200VA 0端子共用
TOYOZUMI(トヨズミ)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷寸法(mm)79×93×94電流(A)【2次側】2電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA
TOYOZUMI(トヨズミ)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷寸法(mm)68×81×86電流(A)【2次側】0.5電圧(V)【1次側】200-220【2次側】100-110RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA 0端子共用
TOYOZUMI(トヨズミ)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷寸法(mm)68×71×86電流(A)【2次側】0.5電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 100VA 0端子共用
TOYOZUMI(トヨズミ)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷寸法(mm)68×81×86電流(A)【2次側】1電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 300VA 0端子共用
TOYOZUMI(トヨズミ)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷寸法(mm)88×89×101電流(A)【2次側】3電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 115V~120V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から6日以内出荷海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。入力電圧(V)100出力電圧(V)115~120付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 220V
TOYOZUMI(トヨズミ)¥34,980~税込¥38,478~1台6日以内出荷から9日以内出荷海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。入力電圧(V)100出力電圧(V)220付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター
【オーダー】海外規格単相複巻トランス(ULマーク表示、CEマーキング)200V系/100V系 UEEシリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥37,900税込¥41,6901台30日以内出荷UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558-2-4規格適合(CEマーキング) UL94V-0認定材料使用 単相 複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁 鉄心アース、静電シールドをグラウンド(G)・コア端子として標準装備 RoHS指令対象10物質非含有RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
電源トランス 2LHシリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/2202次電圧(V)20、24
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220
電源トランス 1LHシリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/1102次電圧(V)20、24
ハンディケース入り ステップダウントランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷電源電圧 220V、230V~240V にて100Vの機器を使用される場合に便利です。プラグ形状ⅢRoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から7日以内出荷仕様複巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)R100/1102次電圧(V)R200/220/230耐電圧(kV)AC1.5
ノイズ防止 トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から31日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)R100/110(100)耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から5日以内出荷仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60温度上昇80℃以下絶縁種別B絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)190/R200/2102次電圧(V)105/R100/0/R100/105耐電圧(kV)1.5
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥64,980~税込¥71,478~1台3日以内出荷から5日以内出荷仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436温度上昇80℃以下絶縁種別B絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相-単相(二回路)使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)R200/220/2402次電圧(V)R100/110×2耐電圧(kV)1.5
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から26日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり、接地端子あり形状TP周波数(Hz)50/60適合規格EN61558-2-4:2009温度上昇80℃以下絶縁種別B絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220/230/2402次電圧(V)100耐電圧(kV)1次-2次間/1次-接地間 耐電圧AC3.64、2次-接地間 耐電圧AC1.65