カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TOYOZUMI(豊澄電源)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ad21-300a2」の検索結果
特価

電源トランス 単相単巻 200V → 100V
TOYOZUMI(豊澄電源)(17件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から6日以内出荷豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻絶縁耐力AC1.5kV
トランス A種 単相:単巻 1次:200V系 2次:100V系 300VA 0端子共用
TOYOZUMI(豊澄電源)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷寸法(mm)88×89×101電流(A)【2次側】3電圧(V)【1次側】200-220-240【2次側】100-115RoHS指令(10物質対応)対応