カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- TOYOZUMI(トヨズミ)
- テラル(2)
- AMPHENOL(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- テルトニカ・ネットワークス(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- ラムマウント(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「br2-241」の検索結果

電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から7日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220