カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- TOYOZUMI(豊澄電源)
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- CKD(14)
- INAX(LIXIL)(16)
- KVK(21)
- MAZDA(マツダ)(21)
- SIEMENS(22)
- SMC(123)
- TAKEGAWA(武川)(52)
- TOZEN(トーゼン)(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(112)
- イトーキ(136)
- イマオコーポレーション(11)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- フロパーサル(9)
- ホンダ(68)
- 信越化学工業(8)
- 光(7)
- 河村電器産業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「kf5」の検索結果
特価

電源トランス 単相 複巻 200V → 100V
TOYOZUMI(豊澄電源)(3件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から7日以内出荷相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から12日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)R400(380)/440(415)耐電圧(kV)AC2
電源トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から9日以内出荷1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R100/110(100)相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
電源トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から21日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)90/R100/1102次電圧(V)100耐電圧(kV)AC1.5
ノイズ防止 トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷から31日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)R100/110(100)耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
電源トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷から5日以内出荷1次電圧(V)380/R400/440(スター結線)2次電圧(V)200/R220(デルタ結線)相数三相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドなし形状TP適合規格JIS C-5310/6436温度上昇100℃以下絶縁種別F種絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スター/デルタ基準電圧入力400V・出力220V
電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→100V
TOYOZUMI(豊澄電源)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷から31日以内出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)100
電源トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷から22日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)200耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス ノイズカットNTシリーズ100V→100V
TOYOZUMI(豊澄電源)¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷から31日以内出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)1002次電圧(V)100
ノイズ防止 トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷から32日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)R200(180)/2202次電圧(V)R200/220(200)耐電圧(kV)(P-E間)AC3、(P-S間/S-E間)AC1.5
電源トランス ノイズカットNTシリーズ200V→200V
TOYOZUMI(豊澄電源)¥249,800税込¥274,7801台26日以内出荷から31日以内出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)200
ノイズ防止 トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥139,800税込¥153,7801台28日以内出荷から32日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R200/220(200)耐電圧(kV)(P-E間)3、(S-E間)1.5
ノイズ防止 トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥139,800税込¥153,7801台28日以内出荷から32日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R100/110(100)耐電圧(kV)(P-E間)3、(S-E間)1.5