カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TOYOZUMI(豊澄電源)
- brembo(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- KITZ(キッツ)(2)
- KSフィルター(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(24)
- SMC(377)
- SONY(ソニー)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- ニッサン(1)
- ニッセイ(16)
- ユタカメイク(1)
- 三菱電機(2)
- 佐文工業所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lz-15」の検索結果
特価

電源トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から21日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)90/R100/1102次電圧(V)100耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷から22日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)200耐電圧(kV)AC1.5