カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TOYOZUMI(トヨズミ)
- SMC(111)
- ニッセイ(13)
- 旭トステム外装(8)
- 外山電気(3)
- EBM PAPST(3)
- 中央精機(2)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 電成興業(1)
- エーワン[不織布](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lz22」の検索結果
特価

電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥8,798~税込¥9,678~1台3日以内出荷から22日以内出荷1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)200仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5