カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TOYOZUMI(トヨズミ)
  • SMC(8)
  • ホンダ(6)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • オリエンタルモーター(1)
  • CKD(1)
  • 長野計器(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-380r」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)相数三相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドなし適合規格JIS C-5310/6436絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スターN付/デルタ基準電圧入力400V・出力200V
電源(制御機器)カテゴリ