カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TOYOZUMI(トヨズミ)
- モノタロウ(1)
- SK11(5)
- ワルター(3)
- タイテックス(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- TRUSCO(1)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
- 神東工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「no.22 hss」の検索結果

電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷・UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング) ・UL94V-0認定材料使用・単相・複巻・50/60Hz ・Class155/F種絶縁・鉄心アース、静電シールドをグランド(G) ・コア端子として標準装備・RoHS指令対象6物質非含有電圧(V)1次電圧200/208/220/230/240絶縁種別F種RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】海外規格単相複巻トランス(ULマーク表示、CEマーキング)200V系/100V系 UEEシリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥37,900税込¥41,6901台30日以内出荷UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558-2-4規格適合(CEマーキング) UL94V-0認定材料使用 単相 複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁 鉄心アース、静電シールドをグラウンド(G)・コア端子として標準装備 RoHS指令対象10物質非含有RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工