カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- TOYOZUMI(トヨズミ)
- モノタロウ(1)
- 富士電機(23)
- 三菱電機(4)
- 鎌田信号機(2)
- スワロー電機(2)
- DNライティング(2)
- 富士電機機器制御(2)
- CHINO(チノー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sc-n3 ac100v」の検索結果

電源トランス 単相単巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1台当日出荷から6日以内出荷豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から7日以内出荷仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻