カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TOYOZUMI(豊澄電源)
- モノタロウ(1)
- ANEX(1)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- EXEDY(1)
- NACHI(不二越)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SJ&Tec(2)
- TRUSCO(1)
- WIDIN(1)
- ウォーターミルズ(1)
- グーリング(2)
- サンワダイレクト(2)
- 三洋工具(1)
- 三菱マテリアル(10)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(8)
- 理研製鋼(2)
- 金森ドリル製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sd0.75」の検索結果
特価

電源トランス
TOYOZUMI(豊澄電源)¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)相数三相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドなし適合規格JIS C-5310/6436絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スターN付/デルタ基準電圧入力400V・出力200V
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら