カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TOYOZUMI(トヨズミ)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(2)
- イハラサイエンス(1)
- SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「zc220」の検索結果

電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から5日以内出荷仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60温度上昇80℃以下絶縁種別B絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)190/R200/2102次電圧(V)105/R100/0/R100/105耐電圧(kV)1.5