カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 増田理化工業
- いすゞ製作所(6)
- アズワン(3)
- ヤマト科学(3)
- 佐藤計量器製作所(2)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(2)
- サンプラテック(1)
- エスペック(1)
- 日本計量器工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vtrf-72」の検索結果

MSD送風定温乾燥器
増田理化工業¥229,800税込¥252,7801台当日出荷観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。質量(kg)約53電源AC100V (50/60Hz) 12.5A方式強制循環式外寸(mm)560×600×820(突起部含まず)安全装置自己診断機能 独立過昇防止器 過電流漏電ブレーカー 等ヒーター容量(kW)1.2温度変動±0.8℃(250℃時)タイマー1~999時間50分観察窓250×280mmRoHS指令(10物質対応)対応温度勾配11℃(250℃時)運転機能定値運転 クイックオートストップ オートストップ オートスタート