ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)(1件のレビュー)当日出荷
ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29質量(g)130(本体)コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長)周波数特性300Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
音楽メモリーカード ラジオ体操第一ユニペックス(UNI-PEX)当日出荷
ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒記録媒体SDA準拠SDカード(2GB)音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
PLL300MHz帯ワイヤレスマイクユニペックス(UNI-PEX)当日出荷
単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
用途WA-362・361シリーズ用電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300