絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ユニペックス(UNI-PEX)

ユニペックス(UNI-PEX)のページです。ユニペックス(UNI-PEX)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、空調・電設資材/電気材料、自動車用品などの商品を提供しています。現在38件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ユニペックス株式会社
所在地〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29質量(g)130(本体)コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長)周波数特性300Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
音楽メモリーカード ラジオ体操第一 ユニペックス(UNI-PEX)音楽メモリーカード ラジオ体操第一ユニペックス(UNI-PEX)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒記録媒体SDA準拠SDカード(2GB)音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)800MHz帯ヘッドセット型マイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
卓上形ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)卓上形ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
呼出放送用 卓上形マイクロホン
インピーダンス(Ω)600(不平衡/定格)周波数特性80Hz~12kHz指向性単一指向性寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47長さ(mm)292(マイク)ケーブル長(m)約3(出力)質量(kg)約1(ケーブル別)
ワイヤレスマイク用充電池パック ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスマイク用充電池パックユニペックス(UNI-PEX)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ワイヤレスマイクロホン(WM-8240,8030A,8130A)に使用する充電池パックです。装着したままワイヤレスマイク充電器WP-8002を使用して、約5時間で充電できます。ニッケル・カドミウム蓄電池採用
質量(g)約25定格容量600mAh(0.2CmA)寸法(幅W×長さL)(mm)20×61.3公称電圧(V)DC1.2
マイクロホン(ダイナミック型) ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホン(ダイナミック型)ユニペックス(UNI-PEX)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。
用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3質量(g)148(本体)コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長)周波数特性100Hz~5kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
平衡入力トランス ユニペックス(UNI-PEX)平衡入力トランスユニペックス(UNI-PEX)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
コア材及び外側ケースにパーマロイ(PC)を使用した平衡入力トランスです。 不平衡型のマイクロホン入力やライン入力回路を平衡型に変更するときや、機器側入力回路と外線を絶縁するときに使用します。
インピーダンス(Ω)入力側:600(1kHz時)/出力側:600(1kHz時)寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.5×23.5(リード除く)質量(g)約30
ワイドレンジスピーカー ユニペックス(UNI-PEX)ワイドレンジスピーカーユニペックス(UNI-PEX)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場などトラスコ品番497-3577セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)232.5品名ワイドレンジスピーカー奥行(mm)195
マイクロホンスタンド ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホンスタンドユニペックス(UNI-PEX)
9,698税込10,668
1本
6日以内出荷
高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。
質量(kg)約1.5ねじピッチW5/16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ634.5(ベース) ×900~1600
マイクロホン延長コード ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホン延長コードユニペックス(UNI-PEX)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
キャノンコネクター付マイクロホン用の延長コードです。ユニペックスキャノンコネクター付マイクロホンの他、国内外のキャノンコネクター付マイクロホンにご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600Ω平衡
ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途呼び出し放送用寸法(mm)Φ53.4×長さ174.5(コネクター除く)質量(g)250(本体)コード長さ(m)平衡コード5m周波数特性70Hz~12kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600
ラインコード ユニペックス(UNI-PEX)ラインコードユニペックス(UNI-PEX)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
ワイヤレスアンプWAシリーズのシンクロドライブ接続時に使用します。2極大形短頭プラグ~2極大形短頭プラグ
質量(g)325コード長さ(m)約10
スピーカー接続コード ユニペックス(UNI-PEX)スピーカー接続コードユニペックス(UNI-PEX)
1,598税込1,758
1台
翌日出荷
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とギボシ端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)アッテネーター 0.5W~30W(PT-2SKA カバープレート別売)ユニペックス(UNI-PEX)
5,998税込6,598
1台
10日以内出荷
入力容量0.5~30W(ハイインピーダンス100系)インピーダンス(Ω)20k~330(入出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110質量(g)191仕様音量切替:5段階
アッテネーター 0.5W~6W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)アッテネーター 0.5W~6W(PT-2SKA カバープレート別売)ユニペックス(UNI-PEX)
2,698税込2,968
1台
7日以内出荷
入力容量0.5~6W(ハイインピーダンス100系)インピーダンス(Ω)20k~1.7k(入出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110質量(g)191仕様音量切替:5段階
壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付ユニペックス(UNI-PEX)
4,998税込5,498
1台
8日以内出荷
日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)97(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)150~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217質量(kg)約1.2
天井露出形スピーカー アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)天井露出形スピーカー アッテネーター付ユニペックス(UNI-PEX)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
保護等級IPX5定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)140~20k寸法(Φmm)222奥行(mm)80質量(g)約1305
PR-176シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル) ユニペックス(UNI-PEX)PR-176シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル)ユニペックス(UNI-PEX)
2,798税込3,078
1台
7日以内出荷
PR-176シリーズ専用
寸法(Φmm)230ホワイト仕様エキスパンドメタル
EIAラック取付金具 3U(BXシリーズ・BZ-120用) ユニペックス(UNI-PEX)EIAラック取付金具 3U(BXシリーズ・BZ-120用)ユニペックス(UNI-PEX)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
EIA規格3Uサイズのラック用取付金具です。 ユニット式卓上アンプBXシリーズ、増設アンプBZ-120、船内指令用アンプTT-30,60に最適です。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×132棚受け金具棚受アクセサリー奥行(mm)43.5質量(g)約285
天井埋込形スピーカー ユニペックス(UNI-PEX)天井埋込形スピーカーユニペックス(UNI-PEX)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
W数の切換可能なアッテネーター付き天井スピーカー高音質で耐久性に優れた高性能ダイナミックコーンスピーカーを採用した、どのような建築にもマッチするユニークな外観の天井埋込形スピーカーです。L形アッテネーター方式の4段音量調節器がついていますので 2線式、3線式の工事が行えます。マッチングトランスを内蔵し、W数の切り換え(3W・2W・1W)が可能です。
仕様入力極性:バラ線出し(N:黒、R:赤、COM:白)、再生周波数帯域:90Hz~12kHz(偏差ー20dB)付属品取扱説明書(保証書付)1、木ねじ(Φ4×38)4寸法(mm)Φ214×102質量(g)約650定格3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)、10kΩ(1W)インピーダンスハイインピーダンス100系外装本体パネル:(ABS樹脂)、マンセル 2.5Y9/1、近似色 アイボリーホワイト音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカーΦ16cmコーンスピーカー×1定格入力(W)3音量調節3W(0:OFF/1:ー13dB/2:ー7dB/3:0dB)、2W(0:OFF/1:ー12dB/2:ー6dB/3:0dB)、1W(0:OFF/1:ー11dB/2:ー5dB/3:0dB)
スタンド取付金具 ユニペックス(UNI-PEX)スタンド取付金具ユニペックス(UNI-PEX)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
CRBシリーズのスピーカーをスピーカースタンド(ST80A等)に取り付ける専用金具です。
ブラック質量(g)280
スピーカーパネル 230фパンチングネット ユニペックス(UNI-PEX)スピーカーパネル 230фパンチングネットユニペックス(UNI-PEX)
5,098税込5,608
1台
3日以内出荷
16cmタイプのスプリングキャッチ式のスピーカーの専用スピーカーパネルです。スピーカー本体にスプリングキャッチ式で簡単に取り付けが可能です。
適合PR-176シリーズ径(Φmm)230
マイクスタンド(卓上) ユニペックス(UNI-PEX)マイクスタンド(卓上)ユニペックス(UNI-PEX)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
シンプルな円形ベースの卓上マイクロホンスタンドです。
質量(kg)1.14ねじピッチW5/16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ157(ベース)×232~350RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
単一指向性ダイナミックマイクロホンです。マイクロホン本体とコードの接続はキャノンコネクターで容易確実にできます。
用途スピーチ用コード長さ(m)平衡コード6m指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600
スピーカー接続コード ユニペックス(UNI-PEX)スピーカー接続コードユニペックス(UNI-PEX)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とメタコン端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
収納ケース(WA-7用) ユニペックス(UNI-PEX)収納ケース(WA-7用)ユニペックス(UNI-PEX)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ワイヤレスアンプWA-7シリーズ用収納カバーです。マイクロホンなどが収納できるポケット付き。
用途WA-7シリーズワイヤレスアンプ専用収納カバー材質表皮:PVC+裏地:黒色布質量(g)約100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.04MB)
スピーカー用コネクター(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)スピーカー用コネクター(PT-2SKA カバープレート別売)ユニペックス(UNI-PEX)
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売) ユニペックス(UNI-PEX)アッテネーター 0.5W~60W(PT-2SKA カバープレート別売)ユニペックス(UNI-PEX)
8,698税込9,568
1台
6日以内出荷
入力容量0.5~60W(ハイインピーダンス100系)インピーダンス(Ω)20k~170(入出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×54.2×110質量(g)194仕様音量切替:5段階
壁掛形スピーカー(3Wハイ) ユニペックス(UNI-PEX)壁掛形スピーカー(3Wハイ)ユニペックス(UNI-PEX)
3,798税込4,178
1台
12日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力1W/3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)97(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)150~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217質量(kg)約1.2
壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付 ユニペックス(UNI-PEX)壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付ユニペックス(UNI-PEX)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
定格入力1Wインピーダンス(Ω)10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)97(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)150~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217質量(kg)約1.2
天井露出形スピーカー 防滴(IPX5) ユニペックス(UNI-PEX)天井露出形スピーカー 防滴(IPX5)ユニペックス(UNI-PEX)
9,798税込10,778
1台
4日以内出荷
日本消防検定協会認定品 防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
保護等級IPX5定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)140~20k寸法(Φmm)222奥行(mm)80質量(g)約1310
天井露出形スピーカー ユニペックス(UNI-PEX)天井露出形スピーカーユニペックス(UNI-PEX)
6,398税込7,038
1台
6日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)140~20k寸法(Φmm)222奥行(mm)80質量(g)約1300
PR-136シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット) ユニペックス(UNI-PEX)PR-136シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット)ユニペックス(UNI-PEX)
2,398税込2,638
1台
8日以内出荷
PR-136シリーズ専用
寸法(Φmm)180ホワイト仕様ジャージネット
PR-136シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル) ユニペックス(UNI-PEX)PR-136シリーズ用スピーカーパネル(エキスパンドメタル)ユニペックス(UNI-PEX)
2,198税込2,418
1台
6日以内出荷
PR-136シリーズ専用
寸法(Φmm)180仕様エキスパンドメタル
PR-176シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット) ユニペックス(UNI-PEX)PR-176シリーズ用スピーカーパネル(ジャージネット)ユニペックス(UNI-PEX)
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
PR-176シリーズ専用
寸法(Φmm)230ホワイト仕様ジャージーネット
EIAラック取付金具 1U グレー(420mm幅機器用) ユニペックス(UNI-PEX)EIAラック取付金具 1U グレー(420mm幅機器用)ユニペックス(UNI-PEX)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。 プログラムタイマーDT-1800、ミュージックチャイムMZ-1143,1203に最適です。 同形状ブラック色のEEP-44のラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43棚受け金具棚受アクセサリー奥行(mm)25質量(g)約80
EIAラック取付金具 1U ブラック(420mm幅機器用) ユニペックス(UNI-PEX)EIAラック取付金具 1U ブラック(420mm幅機器用)ユニペックス(UNI-PEX)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
EIA規格1Uサイズのラック用取付金具です。 ワイヤレス受信機WTD-8141,8121,304、ワイヤレスアンテナ混合分配器DWD-8240、スピーカースイッチボードSB-100、5回線リレーボックスBR-50、マイクロホンミキサーMX-192に最適です。 同形状グレー色のEEP-44Gのラインナップもあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)30×43棚受け金具棚受アクセサリー質量(g)約80奥行(mm)25
専用外部DC電源コード ユニペックス(UNI-PEX)専用外部DC電源コードユニペックス(UNI-PEX)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
ワイヤレスアンプWA7シリーズ専用の外部DC電源コード。
長さ(m)5