ユニペックス(UNI-PEX)
ユニペックス(UNI-PEX)のページです。ユニペックス(UNI-PEX)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ユニペックス株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 |
|---|
ユニペックス(UNI-PEX)7日以内出荷
新金属プレート。
電工ボックス、アッテネータボックス(ATB-22)に取付可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×6.6×120質量(g)約22(付属ねじ含む)
ユニペックス(UNI-PEX)16日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:プラグ-イン ブリッジ 適合製品:XB シリーズ ターミナルブロック ポジション数:2 ピッチ間隔- 製品群:XB シリーズアズワン品番65-1519-10
ユニペックス(UNI-PEX)16日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:ブラウン コンタクト 材質:真鍮 製品群:- 色:ブラウンアズワン品番65-1612-12
ユニペックス(UNI-PEX)16日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:グレー コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだアズワン品番65-1612-14
ユニペックス(UNI-PEX)16日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:はんだアズワン品番65-1622-36
ユニペックス(UNI-PEX)16日以内出荷
ユニペックス(UNI-PEX)11日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:はんだアズワン品番65-1622-37
ユニペックス(UNI-PEX)11日以内出荷から16日以内出荷
ユニペックス(UNI-PEX)13日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:オレンジ コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:はんだ 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ タイプ:4mm バナナ コンタクト 終端:はんだアズワン品番65-1622-38
ユニペックス(UNI-PEX)16日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コネクタ 色:バイオレット コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1612-13
ユニペックス(UNI-PEX)16日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1667-02