天井露出形スピーカー アッテネーター付ユニペックス(UNI-PEX)4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
保護等級IPX5定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)140~20k寸法(Φmm)222奥行(mm)80質量(g)約1305
車載拡声器(10W)ユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
車載アンプ
マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。
フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。
キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。
マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。
マイクロホン付属。(ダイナミック型)
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4定格出力(W)アンプ:10周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)消費電流(A)アンプ:1.5防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)スピーカー:10インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
車載拡声器(20W)SDレコーダー付ユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
車載アンプ
カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。
音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。
録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。
目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。
マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付セット内容20W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-202A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、15Wスピーカー:CK-231/15×2台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:178W×50H×175.5D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約1.4、スピーカー:約1.4定格出力(W)アンプ:20周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16)消費電流(A)アンプ:3防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)スピーカー:15インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式
ワイドレンジスピーカー 15Wハイ(防滴IPX4)ユニペックス(UNI-PEX)8日以内出荷
ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。
日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4定格入力15Wインピーダンス(Ω)670(15W)/1k(10W)/2k(5W) ※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)97(1W)区分M(指向特性)音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)15~15k外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202質量(kg)約2.7外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
木製壁掛形スピーカー(3Wハイ)アッテネーター付ユニペックス(UNI-PEX)5日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
1W/3W切換式
定格入力1W/3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)95(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)100~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×150×214質量(kg)約2.2
天井露出形スピーカー 防滴(IPX5)ユニペックス(UNI-PEX)4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
保護等級IPX5定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)140~20k寸法(Φmm)222奥行(mm)80質量(g)約1310
壁掛形スピーカー(1Wハイ)アッテネーター付ユニペックス(UNI-PEX)4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
定格入力1Wインピーダンス(Ω)10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)97(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)150~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217質量(kg)約1.2
ワイドレンジスピーカー 6Wハイ(防滴IPX4)ユニペックス(UNI-PEX)4日以内出荷
ホーンスピーカーに近い耐候性と音圧レベル、コーンスピーカーの優れた音質特性が明瞭なアナウンス・音楽を再生します。
日本消防検定協会認定品
防水保護等級IPX4定格入力30Wインピーダンス(Ω)330(30W)/500(20W)/1k(10W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)99(1W)区分M(指向特性)音圧レベル(dB)101(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)180~15k外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×202質量(kg)約3.3外装マンセル2.5PB9/2近似色ライトグレー
天井露出形スピーカー アッテネーター付 防滴(IPX5)ユニペックス(UNI-PEX)4日以内出荷
日本消防検定協会認定品
アッテネーター付
防滴タイプ(IPX5)、クリーンルーム対応
保護等級IPX5定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)140~20k寸法(Φmm)222奥行(mm)80質量(g)約1315
車載拡声器(20W)ユニペックス(UNI-PEX)欠品中
車載アンプ
DINタイプですから、ダッシュボード内にすっきり組込めます。
ダッシュボードの下など、わずかなスペースへの取付けも簡単です。
キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(LS-404,504)を使用して、スピーカー2台をワンタッチで接続できます。
マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付属。
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク1、2 -52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX) -22dBV 10kΩ 平衡セット内容20W車載アンプ:NDA-202A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、15Wスピーカー:CK-231/15×2台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:178W×50H×137D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約1.1、スピーカー:約1.4定格出力(W)アンプ:20周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)消費電流(A)アンプ:3防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)スピーカー:15インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式
車載拡声器(10W)SDレコーダー付ユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
車載アンプ
カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。
音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。
録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。
目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。
マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付セット内容10W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:178W×50H×155D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約1.1、スピーカー:約1.4定格出力(W)アンプ:10周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16)消費電流(A)アンプ:1.6防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)スピーカー:10インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
トランス付コンビネーションスピーカー 10W/5W/2.5Wユニペックス(UNI-PEX)3日以内出荷
丸形小口径一般覚醒装備用の全天候形ホーンスピーカーです。振動版には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ネジ類の採用により耐食性に優れています。落下防止ワイヤーの取付部位があるため、落下防止ワイヤーの取付が可能です。温度ヒューズを搭載しているため、過大入力・ショート・誤配線で異常発熱した場合安全装置が働きます。
種別【非常用】L級寸法(mm)(口径)Φ212×L259質量(kg)1.6周波数【再生周波数帯域】315Hz~7kHz防塵防水性能IP65音圧レベル(dB)【出力】106(1W/1m)定格入力(W)10指向性【区分】Nインピーダンス(Ω)1k(10W) 2k(5W) 4k(2.5W)(ハイインピーダンス100系)音響パワーレベル(dB)p=109(1W)
天井露出形スピーカーユニペックス(UNI-PEX)6日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系種別L級(非常用)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)93(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)140~20k寸法(Φmm)222奥行(mm)80質量(g)約1300
木製壁掛形スピーカー(3Wハイ)ユニペックス(UNI-PEX)8日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)95(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)91(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)100~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×214質量(kg)約2.0
壁掛形スピーカー(3Wハイ)ユニペックス(UNI-PEX)12日以内出荷
日本消防検定協会認定品
定格入力1W/3Wインピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W)※ハイインピーダンス100系(定格)種別L級(非常用)音響パワーレベル(dB)97(1W)区分W(指向特性)音圧レベル(dB)92(1W/1m)(出力)再生周波数帯域(Hz)150~15k寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×98.5×217質量(kg)約1.2
天井埋込形スピーカーユニペックス(UNI-PEX)6日以内出荷
W数の切換可能なアッテネーター付き天井スピーカー高音質で耐久性に優れた高性能ダイナミックコーンスピーカーを採用した、どのような建築にもマッチするユニークな外観の天井埋込形スピーカーです。L形アッテネーター方式の4段音量調節器がついていますので 2線式、3線式の工事が行えます。マッチングトランスを内蔵し、W数の切り換え(3W・2W・1W)が可能です。
仕様入力極性:バラ線出し(N:黒、R:赤、COM:白)、再生周波数帯域:90Hz~12kHz(偏差ー20dB)付属品取扱説明書(保証書付)1、木ねじ(Φ4×38)4寸法(mm)Φ214×102質量(g)約650定格3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)、10kΩ(1W)インピーダンスハイインピーダンス100系外装本体パネル:(ABS樹脂)、マンセル 2.5Y9/1、近似色 アイボリーホワイト音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカーΦ16cmコーンスピーカー×1定格入力(W)3音量調節3W(0:OFF/1:ー13dB/2:ー7dB/3:0dB)、2W(0:OFF/1:ー12dB/2:ー6dB/3:0dB)、1W(0:OFF/1:ー11dB/2:ー5dB/3:0dB)