カテゴリ

  • 安全用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ユニペックス(UNI-PEX)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • イスカル(16)
  • SMC(11)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • アズワン(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • KSフィルター(4)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(4)
  • エスコ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • テンパール工業(2)
  • ニッタ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • ニッサン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-04a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット式卓上アンプ・CDプレーヤー付 30W ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ・CDプレーヤー付 30Wユニペックス(UNI-PEX)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
CDプレーヤー搭載モデル。再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。SD/USBメモリの再生も可能です。(MP3/WMA形式) ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)70(電気用品安全法)消費電流(A)AC1.5(定格出力)定格出力(W)30インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:330、ハイインピーダンス70系:170、ローインピーダンス 4※4~16Ωに対応(出力負荷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145質量(kg)約9.4
ユニット式卓上アンプ 120W ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ 120Wユニペックス(UNI-PEX)
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)140(電気用品安全法)消費電流(A)AC4.0(定格出力時)定格出力(W)120インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:83、ハイインピーダンス70系:42、ローインピーダンス:4※4~16に対応(出力負荷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145質量(kg)約9.6
ユニット式卓上アンプ・CDプレーヤー付 60W ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ・CDプレーヤー付 60Wユニペックス(UNI-PEX)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
CDプレーヤー搭載モデル。再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。SD/USBメモリの再生も可能です。(MP3/WMA形式) CDはギャップレス再生に対応しています。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60(電気用品安全法)消費電流(A)AC2.4(定格出力)定格出力(W)60インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:170、ハイインピーダンス70系:83、ローインピーダンス 4※4~16Ωに対応(出力負荷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145質量(kg)約10.1
ユニット式卓上アンプ・CDプレーヤー付 120W ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ・CDプレーヤー付 120Wユニペックス(UNI-PEX)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
CDプレーヤー搭載モデル。再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。SD/USBメモリの再生も可能です。(MP3/WMA形式) CDはギャップレス再生に対応しています。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)140(電気用品安全法)消費電流(A)AC4.0(定格出力)定格出力(W)120インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:83、ハイインピーダンス70系:42、ローインピーダンス 4※4~16Ωに対応(出力負荷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145質量(kg)約10.8
ユニット式卓上アンプ 60W ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ 60Wユニペックス(UNI-PEX)
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです。 マイク3回路を含む各種入力(CD、アンプ入力、ライン6、<内マイク切換2>など)を9回路備え、それぞれのミキシング放送が可能です。 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備えていますので、ブロック放送がワンタッチで行えます。また、別売のスイッチボード(SB-100)を併用しますと、多数のブロック放送が行えます。 別売の4音エレクトロチャイム(EC-44)、平衡トランス(LT-16A)を本機内に組込めます。また、電話ページングも接続できます。 別売のラック取付金具EEP-133により、AVシステムラック等にマウントすることが可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)95(電気用品安全法)消費電流(A)AC2.4(定格出力時)定格出力(W)60インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス100系:170、ハイインピーダンス70系:83、ローインピーダンス:4※4~16に対応(出力負荷)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×346×145質量(kg)約9.0