カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ユニペックス(UNI-PEX)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • SCHAFFNER(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • 武蔵ホルト(1)
  • WISE(若穂囲製作所)(1)
  • EAGLE(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no2030」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッダ エンクロージャー LE 60WAY ユニペックス(UNI-PEX)ヘッダ エンクロージャー LE 60WAYユニペックス(UNI-PEX)
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
仕様製品群:ModICE LE シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:60 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ポリマー ガラス充填 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ IP定格:IP67 IP69K 定格電圧:- 定格電流:10A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:SAE-J1455 SAE-J2030 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:LE コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:垂直スルーホール コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 外寸 / 高さ:50.8mm 種別:ヘッダ 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:ガラス充填 高温 ポリマー 列数:3 最大動作温度:+85ーC 最低動作温度:-40ーC 標準:IP67アズワン品番65-1611-43
関連キーワード
hk2030特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hk2030