カテゴリ
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ユニペックス(UNI-PEX)
- HiKOKI(ハイコーキ)(11)
- SMC(4)
- 城東テクノ(4)
- Vesrah(2)
- イスカル(1)
- サンドビック(1)
- 東日製作所(1)
- アラデン(1)
- SUN(1)
- 廣杉計器(1)
- MOTO MASTER(モト マスター)(1)
- Metallico(1)
- SANDVIK(1)
- TEAC(1)
- JBL(1)
- アイ・アール・エス(1)
「r12db」の検索結果
特価

天井埋込形スピーカー
ユニペックス(UNI-PEX)¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷W数の切換可能なアッテネーター付き天井スピーカー。高音質で耐久性に優れた高性能ダイナミックコーンスピーカーを採用した、どのような建築にもマッチするユニークな外観の天井埋込形スピーカーです。L形アッテネーター方式の4段音量調節器がついていますので 2線式、3線式の工事が行えます。マッチングトランスを内蔵し、W数の切り換え(3W・2W・1W)が可能です。仕様入力極性:バラ線出し(N:黒、R:赤、COM:白)、再生周波数帯域:90Hz~12kHz(偏差ー20dB)付属品取扱説明書(保証書付)1、木ねじ(Φ4×38)4寸法(mm)Φ214×102質量(g)約650定格3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)、10kΩ(1W)インピーダンスハイインピーダンス100系外装本体パネル:(ABS樹脂)、マンセル 2.5Y9/1、近似色 アイボリーホワイト音圧レベル(dB)92(1W/1m)スピーカーΦ16cmコーンスピーカー×1定格入力(W)3音量調節3W(0:OFF/1:ー13dB/2:ー7dB/3:0dB)、2W(0:OFF/1:ー12dB/2:ー6dB/3:0dB)、1W(0:OFF/1:ー11dB/2:ー5dB/3:0dB)