カテゴリ

  • 安全用品(3)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • ユニペックス(UNI-PEX)
  • モノタロウ(2)
  • ICOM(アイコム)(3)
  • StarTech.com(3)
  • TOA(1)
  • エレコム(2)
  • サンワサプライ(3)
  • タカチ電機工業(1)
  • ノボル電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uni-pex md-2b」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    防水型ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    防水構造の全指向性ダイナミックマイクロホンです。独立したコントロールスイッチ回路を備えていますので、船内指令装置の他、消防車、向上などの指令連絡、放送などに最適です。別売りの専用コード(LM-405、410)の取付にはハンダ付けが必要です。
    寸法(mm)幅57×長さ140×厚さ41.5質量(g)280(本体)周波数特性300Hz~5kHz外装色メタリックグリーン防塵防水性能IP44指向性全指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600 平衡音圧感度(dB)-53(DN341kHz0db=1V/pa)
  • PLL300MHz帯ワイヤレスマイク ユニペックス(UNI-PEX)

    PLL300MHz帯ワイヤレスマイク

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷
    単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
    用途WA-362・361シリーズ用電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
  • ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

    ダイナミックマイクロホン

    ユニペックス(UNI-PEX)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
    用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29質量(g)130(本体)コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長)周波数特性300Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
  • 車載拡声器(10W) ユニペックス(UNI-PEX)

    車載拡声器(10W)

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    車載アンプ マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。 フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。 マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。 マイクロホン付属。(ダイナミック型) スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
    仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー定格出力(W)アンプ:10周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)消費電流(A)アンプ:1.5防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)定格入力(W)スピーカー:10インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8