オフィスサプライ (1) オフィス家具/照明/清掃用品 (161) トラック用品 (9,084) ブランド: 雅ブランド: LED LENSERすべて解除
充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER (2件のレビュー) 当日出荷
H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。
ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ
ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0880 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 電源タイプ 充電式 アズワン品番 65-1954-98 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×41×51(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65
ヘルメットクリップ(4個入) LED LENSER (1件のレビュー) 当日出荷
ヘッドライト各製品を、一般的なヘルメットに固定するためのクリップです。
適合機種 レッドレンザー ヘッドライト全製品(防爆シリーズを除く) アズワン品番 65-1955-30
充電式LEDヘッドライト H8R 日本限定10周年モデル LED LENSER 当日出荷
全世界累計80万個を誇るベストセラー「H8R」。レッドレンザージャパン設立10周年を記念して限定復活しました。H8Rの機能はそのままに、製品本体とパッケージには10周年記念ロゴを配したスペシャルデザインを採用。「一般」「ワーク」「トレイルランニング」など、あらゆるユーザーの期待に応える充実のアクセサリーが付属。
総重量はわずか158g、600ルーメンで10時間点灯、「軽い」「明るい」「長持ち」のバランスを実現。
イエローカラーフィルターで白飛びを軽減させ作業効率をアップ。また、ヘルメットにピッタリ装着できるシリコンバンドも付属。
付属品 スペシャルテキスタイルデザインヘッドバンド・シリコンヘッドバンド・ランニング用ヘッドバンド・USBケーブル・専用充電池・ポーチ・イエローカラーフィルター トラスコ品番 707-3435 材質 アルミニウム合金、プラスチック 幅(mm) 69 高さ(mm) 37 質量(g) 158 奥行(mm) 44 保護等級 IP54 色温度(K) 6000~8000 使用電池 専用充電池(Li-ion) 電源タイプ 充電式 充電方式 USB-A 明るさ(Lm) 600/250/10 照射距離(m) パワー:150/ミドル:100/ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 10/15/120
LED LENSER 専用充電池 LED LENSER (1件のレビュー) 当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。
※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。
※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
仕様 H8R/P7R/F1R用充電池 トラスコ品番 859-5393 適合機種 P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX 質量(g) 55.8
充電式LEDヘッドライト H5R Core LED LENSER (2件のレビュー) 当日出荷
H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。
ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ
ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0883 本体質量(g) 約167(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約3.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番 65-1954-97 照射距離(m) ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×41×51(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 2(強)/8(中)/50(弱)
LED LENSER 専用充電池 LED LENSER 当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。
1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
トラスコ品番 244-0851 適合機種 H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature 使用電池 Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)
H8R用ヘッドバンド LED LENSER (6件のレビュー) 当日出荷
レッドレンザー製ヘッドライト「H8R」(500853用ヘッドバンドになります。
寸法(幅W×長さL)(mm) 約25×630 質量(g) 18
LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSER 当日出荷
光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。
付属品 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ トラスコ品番 708-0442 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 全長(mm) 159 質量(g) 197 径(Φ) 35 保護等級 IP68 色温度(K) 6000~7500 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電方式 USB-C 光束(Lm) 2000/1200/450/25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80 落下耐久(m) 2
レッドレンザーオリジナルシリコンヘッドバンド LED LENSER 当日出荷
25mm幅のオリジナルシリコンヘッドバンドです。
レッドレンザー防爆ヘッドライトに使用可能です。
ヘッドライト装着時のずれ予防に。静電気が発生しにくい素材を使用しております。
質量(g) 55 対応機種 EXH8、EXH8R、iLH8、iLH8R、iL7R CRI、iSEO3、iSEO5R、iXEO19R
LEDワークライト W1R Work LED LENSER (2件のレビュー) 当日出荷
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。
作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品 充電ケーブル(Type-C) 色 ブラック 材質(本体) ポリカーボネート 本体質量(g) 約61(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38x76x32 保護等級 IP54 使用電池 専用充電池(内蔵) 充電時間(時間) 2 光束(Lm) パワー:220 / ロー:60 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1.5 / ロー:7
Coreシリーズ用ヘッドバンド LED LENSER 当日出荷
レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。
用途 各種ヘッドバンドの予備、交換用に。 トラスコ品番 336-1463 適合機種 H5Core/H5Rcore/H7Rcore/H15Rcore/H19Rcore 材質 ナイロン 幅(mm) 25 奥行(mm) 2
シリコンヘッドバンド(透明) LED LENSER 当日出荷
レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。
用途 滑り止め防止に。 トラスコ品番 336-1468 適合機種 H5Core/H5Rcore/H5Rwork/H7Rcore/H7Rwork/H7Rsignature/H15Rcore/H15Rwork/H19Rcore/H19Rsignature 材質 シリコン 幅(mm) 25 奥行(mm) 2
フラッシュライト用ベルトポーチ LED LENSER (1件のレビュー) 当日出荷
フラッシュライトをベルトに装着して携帯するためのポーチです。丈夫なポリアミド(ナイロン)製で、大切なライトを擦り傷などからしっかりと保護します。
適合機種 P6Rcore、work、signature/P7Rcore、work、signature
LEDライト レッドレンザー P4R LED LENSER 当日出荷
定番充電式ペンライトの進化版です。P4RはP4と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるペンライトです。パワーモードの明るさは前作のP4R Coreの200ルーメンから300ルーメンに大幅アップし、万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式になりました。エンドキャップスイッチやフォーカス機能は維持されたマストアイテムです。
付属品 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル トラスコ品番 708-0440 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 長さ(mm) 142 高さ(mm) 142 質量(g) 約57(電池含) 径(Φ) 15 保護等級 IP54 色温度(K) 6000~7500 使用電池 専用充電池(Li-ion)、単4アルカリ電池 充電方式 USB-C 光束(Lm) パワー:300/ミドル:100/ロー:25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1.5 / ミドル:3 / ロー:13 落下耐久(m) 2
電池式LEDヘッドライト H5 Core LED LENSER 当日出荷
H5 Coreは、コンパクトでシンプルな電池式ヘッドライトです。
ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
付属品 - トラスコ品番 244-0850 本体質量(g) 約178(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 単3アルカリ電池×2本 電源タイプ 電池式 光束(Lm) ブースト:350 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番 65-1955-23 照射距離(m) ブースト:160 / パワー:120 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×41×51(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:20
電池式LEDライト P7 Core LED LENSER (2件のレビュー) 当日出荷
P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。
Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ
進化させP7 Coreは誕生しました。
革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く
切替可能にする「ラピッドフォーカス」
を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品 ストラップ トラスコ品番 244-0863 全長(mm) 130 色 ブラック 本体質量(g) 約175(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ37×130 使用電池 単4アルカリ電池×4本 光束(Lm) パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40 アズワン品番 65-1955-11 照射距離(m) パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
充電式LEDヘッドライト HF4R Work LED LENSER 当日出荷
重さ約79gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品 専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質 ポリカーボネート 本体質量(g) 79(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82x42x34(ヘッド部) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間) 約3 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:500/パワー:300/ミドル:80/ロー:20 照射距離(m) ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:8/ロー:35
充電式LEDペンライト P2R Core LED LENSER (1件のレビュー) 当日出荷
P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。
付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。
簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など
充実の機能も搭載されています。
付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品 専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番 244-0843 全長(mm) 103 色 ブラック 本体質量(g) 約36(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ15×103 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約2.5 光束(Lm) パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-07 照射距離(m) パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
充電式LEDヘッドライト H7R Work LED LENSER (1件のレビュー) 当日出荷
H7R Workは、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。
ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに
充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
あらゆる環境に対応するプロフェッショナルの新しいスタンダードアイテムです。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品 専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンド トラスコ品番 244-0881 本体質量(g) 約282(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約3.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番 65-1955-25 照射距離(m) ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×53×55(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:60
充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER (1件のレビュー) 当日出荷
4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。
白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。
従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、
4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。
赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品 専用充電池、ストラップ、USBケーブル トラスコ品番 257-2765 本体寸法(mm) Φ42×157 本体質量(g) 約207(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 42×157 保護等級 IP54 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5 光束(Lm) パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-31 照射距離(m) パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110
EVA 泥除け 雅 5日以内出荷 から 6日以内出荷
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
P5R C/W用 充電池 LED LENSER 当日出荷
レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。
1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
仕様 Li-ion14500 750mAh 3.7V トラスコ品番 244-3558 適合機種 P5R Core / P5R Work アズワン品番 65-1954-75
充電式LEDヘッドライト H5R Work LED LENSER 当日出荷
H5R Workは、ちらつきのない暖色の光を備えた信頼性の高いヘッドライトです。
ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(15Lm)に移行します。
豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに
充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
プロフェッショナルユーザーの要求に応えるアイテムです。
付属品 専用充電池・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンド トラスコ品番 244-0865 本体質量(g) 約188(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約3.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番 65-1955-24 照射距離(m) ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×41×51(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:45
充電式LEDヘッドライト H15R Core LED LENSER (2件のレビュー) 当日出荷
H15R Coreは、最大2500ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。
ヘッド部は120度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は
バックアップモード(20Lm)に移行します。
ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ
ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
本製品対応充電池(型番):502310
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0876 本体質量(g) 約380(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20 アズワン品番 65-1954-99 照射距離(m) ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×53×55(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:5/ ミドル:- / ロー:80
LEDライト レッドレンザー P5R LED LENSER 当日出荷
完全防水のハイブリッド式コンパクトライトです。P5RはP5のサイズ感にワンランク上の機能を求めるユーザーに最適なアイテムです。万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式で、手袋を着けたままでも操作しやすい、大型の電源ボタンを採用しました。リサイクルアルミの筐体とIP68の高い防塵・防水性能の組み合わせで、過酷な環境でも安心してお使いいただけます。
付属品 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ トラスコ品番 708-0437 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 全長(mm) 30×121 高さ(mm) 121 質量(g) 99 径(Φ) 30 保護等級 IP68 色温度(K) 6000~7500 使用電池 専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ電池(兼用) 充電方式 USB-C 光束(Lm) 750/350/100/25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1 / ミドル:4 / ロー:20 落下耐久(m) 2
充電式LEDヘッドライト HF6R Work LED LENSER 当日出荷
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。
CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッドバンド/レンズ保護カバー付き/重さ約134gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品 専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質 アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g) 134(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82x45x37(ヘッド部) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間) 約3.75 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:800/パワー:500/ミドル:200/ロー:20 照射距離(m) ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:-/パワー:3/ミドル:8/ロー:60
防爆型 LED充電式ハンディライト EX7R LED LENSER 当日出荷
国内防爆検定とATEX指令クリア品。
ゾーン1/21の本格的な危険場所で使えるEX7R。
防爆型としては世界初、フォーカス機能を搭載。
防爆は「暗い、使いにくい」という常識を覆す、圧倒的な見やすさを備えています。
保護等級IP68の「完全防水・完全防塵」仕様で、ガスや粉じん爆発、水濡れのリスクがある現場でも問題なく使用可能。
別売りの5ステーションパネルと併用することで1つの電源から5台同時に充電が可能となります。
事務所の壁面に設置し、常設ライトとして複数人で使用する場合にも便利です。
性能表示 【防爆】ガス:II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb、粉じん:II 2D Ex ib op is IIIC T135℃ Db 仕様 防爆ゾーン:1/22、温度等級:T4/135℃ 付属品 専用充電池、ベルトクリップ、インテリジェントクリップ、専用充電器、ACアダプター 色 イエロー 電源 専用充電池 本体寸法(mm) Φ41×161 本体質量(g) 約228(電池含) 対応 ガスグループ:IIA、IIB、IIC、粉じんグループ:IIIA、IIIB、IIIC 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池 明るさ(Lm) パワー:220、ロー:50 照射距離(m) パワー:140、ロー:65 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:10、ロー:45
充電式LEDヘッドライト HF4R Core LED LENSER 当日出荷
重さ約72gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品 専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質 ポリカーボネート 本体質量(g) 72(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82x42x32(ヘッド部) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間) 約3 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:500/パワー:300/ミドル:120/ロー:20 照射距離(m) ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:5/ロー:35
充電式LEDヘッドライト H19R Core LED LENSER (1件のレビュー) 当日出荷
H19R Coreは、最大3500ルーメンのハイパワーヘッドライトです。
2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能(IP68)など、全てが凝縮されたプレミアムアイテムです。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行します。
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) 本体質量(g) 約374(電池含) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約5.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:3500 / パワー:1600 / ミドル:800 / ロー:200 照射距離(m) ブースト:300 / パワー:230 / ミドル:150 / ロー:80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×53×55(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:4 / ミドル:7 / ロー:20
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー ダブルステッチタイプ 雅 6日以内出荷
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
充電式LEDライト P6R Signature LED LENSER 当日出荷
コンパクトライトのプレミアムモデルです。
スタイリッシュなだけでなく、硬質アルマイト加工がされており、最高クラスの防塵・防水性能を備えています。
明るさは4段階で赤色光も付いており、モードスイッチで変更が可能です。
充電は電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムを備えた実用的な壁掛け充電器により簡単に充電できます。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品 専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント トラスコ品番 257-2753 本体寸法(mm) Φ35×151 本体質量(g) 約170(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 35×151 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約3.75 光束(Lm) ブースト:1400 / パワー:1100 / ミドル:450 / ロー:15 アズワン品番 65-1955-20 照射距離(m) ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:110 / ロー:20 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:1.25/ ミドル:2.5 / ロー:60
P5用ポーチ LED LENSER 当日出荷
P5用専用ポーチです。
LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER 当日出荷
完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。
付属品 専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップ トラスコ品番 708-0438 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 長さ(mm) 150 高さ(mm) 150 質量(g) 165 径(Φ) 35 保護等級 IP68 色温度(K) 6000~7500 使用電池 専用充電池 色(本体) 黒 充電方式 USB-C 光束(Lm) 1200/700/300/25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65 落下耐久(m) 2
LEDライト レッドレンザー P4 LED LENSER 当日出荷
定番ペンライトの進化版です。P4は前作のP4 Coreと同じくフォーカス機能と単4アルカリ電池×2本のバッテリータイプを採用しています。明るさは180ルーメンと大幅に向上しました。操作性は前作を継承し、定番のユーザーに安心のアイテムです。シリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材も魅力です。
付属品 乾電池(テスト用) トラスコ品番 708-0432 材質 アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ) 高さ(mm) 142 質量(g) 60 径(Φ) 15 保護等級 IP54 色温度(K) 6000~7500 充電方式 単4電池×2本 光束(Lm) 180/80/20 点灯時間(時間) パワー:5 / ミドル:10 / ロー:23 落下耐久(m) 2
充電式LEDヘッドライト HF6R Core LED LENSER 当日出荷
ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。
重さ約126gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載
付属品 専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー) 材質 アルミニウム合金/ポリカーボネート 本体質量(g) 126(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82x45x34(ヘッド部) 保護等級 IP68 使用電池 専用充電池(Li-ion/内蔵) 充電時間(時間) 約3.75 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:800/パワー:500/ミドル:250/ロー:20 照射距離(m) ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:-/パワー:3/ミドル:6/ロー:60
LEDワークライト W6R Work LED LENSER 当日出荷
W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品 充電ケーブル(Type-C) 本体質量(g) 約180(電池含) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×143×45 保護等級 IP54 使用電池 専用充電池(内蔵) フック ○ 充電時間(時間) 3.5 光束(Lm) 【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120 使用場所 屋内外 マグネット ○ 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10