カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- LED LENSER
- モノタロウ(3)
- AZ(エーゼット)(5)
- スズキ機工(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 化研産業(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- KITACO(1)
- アーステック(1)
- ルブロイド(1)
- FENIX(フェニックス)(1)
「az ckm-001」の検索結果
特価

レッドレンザー ウルトラコンパクトなLEDランタン 【ML4 Warm】
LED LENSER¥5,998税込¥6,5981台当日出荷心地よい暖色の携帯型ランタンです。長さは97mmと小型で、カラビナフックはバックパックなどに装着可能で、アウトドアや街中の様々なシーンで活躍します。先端のマイクロプリズムテクノロジーが、眩しさを軽減して効率的に周囲を照らし出します。付属の充電池を本体に入れたまま、マグネットチャージャーでUSBポートから充電することができるほか、市販のアルカリ単3形乾電池で使用することも可能です。※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。付属品専用充電池、USBケーブル仕様演色評価数(CRI):80質量(g)約71(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)29×97保護等級IP66色温度(K)2500~3000使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ乾電池×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)2バッテリー容量(mAh)750光束(Lm)ブースト:300、パワー:150、ミドル:50、ロー:5点灯時間(時間)パワー:2.2、ミドル:7、ロー:40ライト機能ブースト、パワー、ミドルパワー、ローパワー、ブリンクバッテリー容量(Wh)2.77