カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- LED LENSER
- モノタロウ(1)
- GENTOS(2)
- Hapyson(ハピソン)(2)
- NEBO(1)
- SK11(1)
- みのる産業(1)
- オーム電機(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
- マキタ(1)
- ライトテック(1)
- 旭電機化成(1)
- 篠原電機(1)
- 香彩堂(1)
「blackube」の検索結果

LEDワークライト W1R Work
LED LENSER(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。 作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。 クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。付属品充電ケーブル(Type-C)色ブラック材質(本体)ポリカーボネート本体質量(g)約61(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)2光束(Lm)パワー:220 / ロー:60電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7