カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- LED LENSER
- SIGEYI(16)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- testo(テストー)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ホンダ(1)
- イチネンTASCO(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- GALFER(ガルファー)(1)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
「br-r8000」の検索結果

AF12R Work
LED LENSER¥49,980税込¥54,9781個当日出荷Ledlenser AF12R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッド&ハイパワーフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。AC電源またはバッテリー電源のどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7516材質アルミニウム合金幅(mm)382高さ(mm)214奥行(mm)41全光束(Lm)850~8000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C電球の種類LED点灯時間(時間)1~12.5(5段階)