カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • LED LENSER
  • オーム電機(7)
  • DNライティング(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ELPA(4)
  • 共立電子産業(4)
  • SK11(4)
  • 日進電子工業(3)
  • クリスタルアイ(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • PIAA(2)
  • 東和制電工業(TOWA)(2)
  • MARL(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • マリンテック(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アックスブレーン(1)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led-270」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワークライト W6R Work LED LENSERLEDワークライト W6R WorkLED LENSER
10,980税込12,078
1個
当日出荷
W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)本体質量(g)約180(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)フック充電時間(時間)3.5光束(Lm)【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120使用場所屋内外マグネット電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10
LEDワークライト W7R Work LED LENSERLEDワークライト W7R WorkLED LENSER
14,980税込16,478
1個
当日出荷
W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。 場面に応じて色温度を4000K~7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し) トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)本体質量(g)約180(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)フック充電時間(時間)3.5光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】UV使用場所屋内外マグネット電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:5 【トップ】-
作業灯カテゴリ