カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
- LED LENSER
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(138)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(107)
- Panasonic(パナソニック)(106)
- コフロック(30)
- ELPA(25)
- THK(24)
- 協和[機構部品](21)
- オーム電機(14)
- 東芝ライテック(11)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(11)
- MUST TOOL(8)
- ANTEL(8)
- 岩崎電気(6)
- オリエンタルモーター(6)
- エフ・アール・シー(6)
- イマダ(5)
- CKD(5)
- Igus(イグス)(5)
- ブランドをもっと見る
「lm20」の検索結果
特価

充電式LEDヘッドライト H15R Core
LED LENSER(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷H15R Coreは、最大2500ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は120度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(20Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502310付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0876本体質量(g)約380(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20アズワン品番65-1954-99照射距離(m)ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:5/ ミドル:- / ロー:80エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H15R Work
LED LENSER¥35,980税込¥39,5781個当日出荷H15R Workは最大2500ルーメンの明るさで、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(20Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルのハイグレードモデルです。 本製品対応充電池(型番):502310付属品専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンドトラスコ品番244-0868本体質量(g)約413(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20アズワン品番65-1955-26照射距離(m)ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×53×58(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:70エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HF4R Work
LED LENSER¥6,698税込¥7,3681個当日出荷重さ約79gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質ポリカーボネート本体質量(g)79(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x34(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:80/ロー:20照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:8/ロー:35エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HF6R Work
LED LENSER¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 CRI80と高い演色性LED搭載/裏面シリコンヘッドバンド/レンズ保護カバー付き/重さ約134gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)134(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x45x37(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3.75電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:800/パワー:500/ミドル:200/ロー:20照射距離(m)ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3/ミドル:8/ロー:60エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HF4R Core
LED LENSER¥6,398税込¥7,0381個当日出荷重さ約72gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質ポリカーボネート本体質量(g)72(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x32(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:120/ロー:20照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:5/ロー:35エコロジー商品省エネ
LEDライト レッドレンザー P4
LED LENSER¥5,598税込¥6,1581個当日出荷定番ペンライトの進化版です。P4は前作のP4 Coreと同じくフォーカス機能と単4アルカリ電池×2本のバッテリータイプを採用しています。明るさは180ルーメンと大幅に向上しました。操作性は前作を継承し、定番のユーザーに安心のアイテムです。シリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材も魅力です。付属品乾電池(テスト用)トラスコ品番708-0432材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)142質量(g)60径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式単4電池×2本光束(Lm)180/80/20点灯時間(時間)パワー:5 / ミドル:10 / ロー:23落下耐久(m)2
LEDライト レッドレンザー P3R
LED LENSER¥7,798税込¥8,5781個当日出荷最も小さいハイブリッド式フラッシュライトです。P3RはP3と同サイズで充電池と乾電池の両方が使用できるコンパクトライトです。直感的操作が可能なエンドキャップスイッチを採用し、伝統のアドバンスドフォーカスシステムを搭載しています。あらゆる距離で理想的な照射パターンを実現します。シリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材も魅力です。付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、キーリングトラスコ品番708-0443材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)94質量(g)41径(Φ)20保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式USB-C光束(Lm)200/80/20点灯時間(時間)パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:8落下耐久(m)2
LEDライト レッドレンザー P3
LED LENSER¥4,998税込¥5,4981個当日出荷最も小さい乾電池式フラッシュライトP3はその小ささに驚かされます。伝統のアドバンスフォーカスシステムで簡単にフォーカスを調整、あらゆる距離に最適な照射パターンを作り出します。前作のP3 Coreと同じ単4アルカリ電池仕様ながら、点灯時間を維持しつつも明るさが向上されました。環境に優しいリサイクルアルミの筐体は、P3の魅力をさらに引き立てます。付属品乾電池(テスト用)、キーリングトラスコ品番708-0434材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)94質量(g)43径(Φ)20保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式単4電池×1本光束(Lm)130/60/20点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:4 / ロー:6.5落下耐久(m)2
LEDライト レッドレンザー P5
LED LENSER¥9,898税込¥10,8881個当日出荷単3電池×1本のシンプルライトです。P5は周囲を照らす時や予備のライトが必要な時など、単3電池×1本で簡単に使用できます。パワーモードで200ルーメンと必要十分な明るさを持ち、エンドキャップスイッチや片手でフォーカス可能なコンパクトサイズで、クリップでポケットなどに簡単に装着できる、日常の場面を問わず活躍する実用性の高いフラッシュライトです。付属品乾電池(テスト用)トラスコ品番708-0436材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)119質量(g)80径(Φ)26保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式単3電池×1本光束(Lm)200/80/20点灯時間(時間)パワー:2 / ミドル:3.5 / ロー:8落下耐久(m)2
充電式LEDヘッドライト HF6R Core
LED LENSER¥9,498税込¥10,4481個当日出荷ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 重さ約126gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)126(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x45x34(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3.75電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:800/パワー:500/ミドル:250/ロー:20照射距離(m)ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3/ミドル:6/ロー:60エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HF8R Work
LED LENSER¥17,980税込¥19,7781個当日出荷アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です) ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現 裏面シリコンヘッド/レンズ保護カバー付き/CRI80と高い演色性LED搭載/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能/マグネットチャージングシステム搭載付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、ヘルメット装着キット、壁掛け充電器、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)198(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x46(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90エコロジー商品省エネ
LEDライト レッドレンザー P2R
LED LENSER¥6,698税込¥7,3681個当日出荷ペンより小さいペンライトです。ペンライトはペンと同じサイズである必要はありません。P2Rはポケットに収まるほどの小型サイズながらフォーカス機能を備え、充電池と乾電池の両方が使用できるマイクロペンライトです。ボディのアルミニウム合金は、75%が天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材で作られています。付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブルトラスコ品番708-0439材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)高さ(mm)98質量(g)36径(Φ)15保護等級IP54色温度(K)6000~7500充電方式USB-C光束(Lm)200/80/20点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:2 / ロー:8落下耐久(m)2
充電式LEDキーライト K6R
LED LENSER¥4,398税込¥4,8381個当日出荷K6Rは最大400ルーメンのハイパワーキーライトです。 アルミニウム製の洗練されたデザインに、ケーブル不要の充電方法やカラビナフックを備え、キーライトとは思えない最大400ルーメンの明るさも実現しました。 暗所用の赤色灯も装備されました。多くのスマートフォンの懐中電灯機能よりも明るく直感的な操作が可能です。本体質量(g)約30(電池含)保護等級IP2X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×62使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)約3光束(Lm)ブースト:400/パワー:200/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1.5/ロー:10
充電式ヘッドライト HF8R Core RGB
LED LENSER¥15,980税込¥17,5781個当日出荷HF8R Core RGBはHF8R Coreの基本性能に赤、緑、青のフロントライトが追加されたアップグレード版です。アダプティブライトビームテクノロジーとデジタルアドバンスフォーカスシステムの組み合わせで、手動制御を必要としないハンズフリーのヘッドライトです。Ledlenser Connect アプリによるリモートコントロールの他、SOS点滅、ストロボ点滅、ブリンク点滅も搭載され、多くのユーザーの要望に答えたカラーリングを採用したモデルです。付属品コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル (マグネットチャージャー)仕様充電池内蔵、マグネットチャージングシステム搭載、充電インジケーター搭載、赤、緑、青のサブLED搭載トラスコ品番681-5993材質アルミニウム合金幅(mm)93色Camo高さ(mm)52奥行(mm)43保護等級IP68光源白色LED充電時間4.5電源タイプ充電式明るさ(Lm)ブースト:1600 / パワー:900 / ミドル:300 / ロー:20電球の種類LED最大点灯時間90hエコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HF8R Core
LED LENSER¥17,980税込¥19,7781個当日出荷アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です) ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)194(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x43(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90エコロジー商品省エネ
充電式LEDキーライト K4R
LED LENSER¥3,598税込¥3,9581個当日出荷K4Rは充電ケーブル不要のコンパクトキーライトです。 最大120ルーメンの明るさを備え、充電はケーブル不要の本体一体型の折りたたみ式USB-Aインターフェースを採用、電池残量はインジケーターで一目で確認できます。 コンパクトな本体に誤作動を防ぐスイッチロック、取り付けが簡単なカラビナ付きで、実用的なアクセサリーになっています。本体質量(g)約20(電池含)保護等級IP2X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×52使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)約3光束(Lm)ブースト:120/パワー:80/ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1/ロー:3.5