カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
  • LED LENSER
  • EPSON(1)
  • GENTOS(1)
  • MINISFORUM(1)
  • MouseComputer(1)
  • マキタ(1)
  • レッツノート(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p5r core」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャージセット(P5R Core / P5R Work) LED LENSER

    チャージセット(P5R Core / P5R Work)

    LED LENSER
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    P5R Core / P5R Workに使用できる専用充電池と外付け充電器のセットです。
    仕様Li-ion14500 750mAh 3.7V適合機種P5R Core / P5R Work
  • P5R C/W用 充電池 LED LENSER

    P5R C/W用 充電池

    LED LENSER
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    仕様Li-ion14500 750mAh 3.7Vトラスコ品番244-3558適合機種P5R Core / P5R Workアズワン品番65-1954-75
  • P5用ポーチ LED LENSER

    P5用ポーチ

    LED LENSER
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    P5用専用ポーチです。
    トラスコ品番820-6906質量(g)30
  • LEDライト レッドレンザー P5R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P5R

    LED LENSER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    完全防水のハイブリッド式コンパクトライトです。P5RはP5のサイズ感にワンランク上の機能を求めるユーザーに最適なアイテムです。万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式で、手袋を着けたままでも操作しやすい、大型の電源ボタンを採用しました。リサイクルアルミの筐体とIP68の高い防塵・防水性能の組み合わせで、過酷な環境でも安心してお使いいただけます。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0437材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)30×121高さ(mm)121質量(g)99径(Φ)30保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ電池(兼用)充電方式USB-C光束(Lm)750/350/100/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:4 / ロー:20落下耐久(m)2
  • LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P6R

    LED LENSER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0438材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)150高さ(mm)150質量(g)165径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池色(本体)黒充電方式USB-C光束(Lm)1200/700/300/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65落下耐久(m)2
  • フラッシュライト用ベルトポーチ LED LENSER

    フラッシュライト用ベルトポーチ

    LED LENSER(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    フラッシュライトをベルトに装着して携帯するためのポーチです。丈夫なポリアミド(ナイロン)製で、大切なライトを擦り傷などからしっかりと保護します。
    適合機種P6Rcore、work、signature/P7Rcore、work、signature
  • LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P7R

    LED LENSER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0442材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)159質量(g)197径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80落下耐久(m)2
  • P5R用専用充電池 LED LENSER

    P5R用専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    レッドレンザー用専用充電池です。
    トラスコ品番780-9913適合機種9405-R質量(g)20
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
    仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER

    充電式LEDライト P6R Core QC

    LED LENSER(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001
    付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブルトラスコ品番257-2765本体寸法(mm)Φ42×157本体質量(g)約207(電池含)寸法(Φmm×Lmm)42×157保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-31照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H7R Core

    LED LENSER(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
    付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65エコロジー商品省エネ
  • P7用ポーチ LED LENSER

    P7用ポーチ

    LED LENSER(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    P7用専用ポーチです。
    トラスコ品番820-6903質量(g)41
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    トラスコ品番244-0851適合機種H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature使用電池Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)エコロジー商品省エネ
  • LEDライト レッドレンザー P7R Pro LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P7R Pro

    LED LENSER
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P7R Proは前作のP7R Workの高い防塵・防水性能機能はそのままに、ライト機能を向上させたアイテムです。さらに新たなPシリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材の採用や、Proならではの豊富な付属品など、仕事でライトを使用するユーザーが長く使うための理由がこの1本にあります。
    付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type Dトラスコ品番708-0444材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)170色ブラック直径(Φmm)42質量(g)223保護等級IP68色温度(K)4500~5500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:60落下耐久(m)2
  • 充電式LEDヘッドライト H5R Core LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H5R Core

    LED LENSER(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
    付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0883本体質量(g)約167(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:100 / ロー:15アズワン品番65-1954-97照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:80 / ロー:30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:8 / ロー:50エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト P7R Work LED LENSER

    充電式LEDライト P7R Work

    LED LENSER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262
    付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番257-2752本体寸法(mm)Φ45×170本体質量(g)約219(電池含)寸法(Φmm×Lmm)45×170保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約4.5光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15アズワン品番65-1955-18照射距離(m)ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60エコロジー商品省エネ
  • ランプアダプター LED LENSER

    ランプアダプター

    LED LENSER
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    フラッシュライトを固定するためのアダプターです。別売のユニバーサルマウンティングブラケット(品番502256)またはベルトクリップ(品番502253)と組み合わせる事により、適合機種をパイプに装着したりベルトに装着するこが可能になります。
    用途足元を照らしたり、現場を照らしたり、ハンズフリーが求められる現場に
関連キーワード
照明カテゴリ