カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
絞り込み
ブランド
- LED LENSER
- モノタロウ(2)
- Intel(インテル)(12)
- MSTコーポレーション(4)
- unitech(4)
- Dynabook(4)
- omron(オムロン)(3)
- 日研工作所(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 富士通(3)
- NEC(2)
- EPSON(2)
- カラークリエーション(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- Seeed Studio(2)
- トライメイト(2)
- relica(2)
- M5Stack(2)
- オーム電機(1)
- 沖データ(OKI)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「p6 core」の検索結果
特価

充電式LEDライト P6R Core QC
LED LENSER(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブルトラスコ品番257-2765本体寸法(mm)Φ42×157本体質量(g)約207(電池含)寸法(Φmm×Lmm)42×157保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-31照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110エコロジー商品省エネ
LEDライト レッドレンザー P6R
LED LENSER¥19,980税込¥21,9781個当日出荷完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0438材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)150高さ(mm)150質量(g)165径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池色(本体)黒充電方式USB-C光束(Lm)1200/700/300/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65落下耐久(m)2
充電式LEDヘッドライト H7R Core
LED LENSER(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H5R Core
LED LENSER(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0883本体質量(g)約167(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:100 / ロー:15アズワン品番65-1954-97照射距離(m)ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:80 / ロー:30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:8 / ロー:50エコロジー商品省エネ
LEDライト レッドレンザー P7R
LED LENSER¥19,980税込¥21,9781個当日出荷光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0442材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)159質量(g)197径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80落下耐久(m)2
充電式LEDライト P6R Signature
LED LENSER¥21,980税込¥24,1781個当日出荷コンパクトライトのプレミアムモデルです。 スタイリッシュなだけでなく、硬質アルマイト加工がされており、最高クラスの防塵・防水性能を備えています。 明るさは4段階で赤色光も付いており、モードスイッチで変更が可能です。 充電は電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムを備えた実用的な壁掛け充電器により簡単に充電できます。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウントトラスコ品番257-2753本体寸法(mm)Φ35×151本体質量(g)約170(電池含)寸法(Φmm×Lmm)35×151保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.75光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1100 / ミドル:450 / ロー:15アズワン品番65-1955-20照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:110 / ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.25/ ミドル:2.5 / ロー:60エコロジー商品省エネ
LED LENSER 専用充電池
LED LENSER(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
LEDライト レッドレンザー P7R Pro
LED LENSER¥26,980税込¥29,6781個当日出荷完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P7R Proは前作のP7R Workの高い防塵・防水性能機能はそのままに、ライト機能を向上させたアイテムです。さらに新たなPシリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材の採用や、Proならではの豊富な付属品など、仕事でライトを使用するユーザーが長く使うための理由がこの1本にあります。付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type Dトラスコ品番708-0444材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)170色ブラック直径(Φmm)42質量(g)223保護等級IP68色温度(K)4500~5500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:60落下耐久(m)2
フラッシュライト用ベルトポーチ
LED LENSER(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷フラッシュライトをベルトに装着して携帯するためのポーチです。丈夫なポリアミド(ナイロン)製で、大切なライトを擦り傷などからしっかりと保護します。適合機種P6Rcore、work、signature/P7Rcore、work、signature
P6R Core QCテールキャップ P6R Core QCテールキャップ
LED LENSER¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番693-1151適合機種P6R core QC幅(mm)20全長(mm)30外径(mm)20グリーン購入法適合
電池式LEDヘッドライト H5 Core
LED LENSER¥8,998税込¥9,8981個当日出荷H5 Coreは、コンパクトでシンプルな電池式ヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。付属品-トラスコ品番244-0850本体質量(g)約178(電池含)保護等級IP67使用電池単3アルカリ電池×2本電源タイプ電池式光束(Lm)ブースト:350 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:15アズワン品番65-1955-23照射距離(m)ブースト:160 / パワー:120 / ミドル:- / ロー:30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:20エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HF4R Core
LED LENSER¥6,398税込¥7,0381個当日出荷重さ約72gの超軽量コンパクトヘッドライト/完全防塵防水(IP68)/明るさ3段階/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載付属品専用充電池(内蔵)、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質ポリカーボネート本体質量(g)72(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x42x32(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:500/パワー:300/ミドル:120/ロー:20照射距離(m)ブースト:130/パワー:100/ミドル:60/ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:2.5/ミドル:5/ロー:35エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H15R Core
LED LENSER(2件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷H15R Coreは、最大2500ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は120度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(20Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502310付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0876本体質量(g)約380(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20アズワン品番65-1954-99照射距離(m)ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:5/ ミドル:- / ロー:80エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H19R Core
LED LENSER(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷H19R Coreは、最大3500ルーメンのハイパワーヘッドライトです。 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能(IP68)など、全てが凝縮されたプレミアムアイテムです。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行します。付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)本体質量(g)約374(電池含)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:3500 / パワー:1600 / ミドル:800 / ロー:200照射距離(m)ブースト:300 / パワー:230 / ミドル:150 / ロー:80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4 / ミドル:7 / ロー:20エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HF6R Core
LED LENSER¥9,498税込¥10,4481個当日出荷ホイール式アドバンスフォーカス搭載で3つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 重さ約126gと軽量/完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)126(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82x45x34(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約3.75電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:800/パワー:500/ミドル:250/ロー:20照射距離(m)ブースト:160/パワー:140/ミドル:80/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3/ミドル:6/ロー:60エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト HF8R Core
LED LENSER¥17,980税込¥19,7781個当日出荷アダプティブライトビーム機能搭載(周囲の環境に合わせ、自動的に光量と焦点を合わせます)でハンズフリーで使用が可能(マニュアルでも操作可能です) ホイール式アドバンスフォーカス搭載で4つのLEDが独立して点灯し最適な照射面を実現。 完全防塵防水(IP68)/フロントバッテリータイプ/マグネットチャージングシステム搭載/充電インジケーター搭載/赤色灯搭載/Ledlenser Connectアプリによるリモートコントロールが可能付属品専用充電池(内蔵)、コンフォートパッド、コネクトアダプター、USBケーブル(マグネットチャージャー)材質アルミニウム合金/ポリカーボネート本体質量(g)194(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93x52x43(ヘッド部)保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1600/パワー:900/ミドル:300/ロー:20照射距離(m)ブースト:210/パワー:200/ミドル:100/ロー:25電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:-/パワー:3.5/ミドル:10/ロー:90エコロジー商品省エネ
カラーフィルターセット
LED LENSER¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヘッド部分に取り付けて光色を変えることができる、赤・緑・青・黄の4色カラーフィルターセットです。用途白色より間にやさしいので夜間作業などに
Powerbank Flex10
LED LENSER¥16,980税込¥18,6781個当日出荷Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。 交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較) 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。付属品専用充電池(502262)×2、USBケーブルトラスコ品番333-4875適合機種H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature本体質量(g)約235(電池含)充電時間4h本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×235×29使用電池専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本防塵防水性能IP65
ランプアダプター
LED LENSER¥659税込¥7251個当日出荷フラッシュライトを固定するためのアダプターです。別売のユニバーサルマウンティングブラケット(品番502256)またはベルトクリップ(品番502253)と組み合わせる事により、適合機種をパイプに装着したりベルトに装着するこが可能になります。用途足元を照らしたり、現場を照らしたり、ハンズフリーが求められる現場に
シグナルコーン
LED LENSER¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワンタッチで取り付ければ、フラッシュライトを誘導灯、非常灯として使うことができる便利なアクセサリーです。交通整理や工事現場などで活躍するほか、車に常備しておくのもおすすめです。
チャージングステーション
LED LENSER¥1,498税込¥1,6481個当日出荷作業場にライトを常備する場合などに活用できます。また別売りの5ステーションチャージングパネル(品番502261)に装着することが可能です。付属品充電用USBケーブル(1210mm)