カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • LED LENSER
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • GENTOS(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • HYBRO(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • PROSTYLE(1)
  • VOICE(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • ベッセル(3)
  • ホーザン(2)
  • マキタ(1)
  • 三菱電機(1)
  • 岡崎精工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-fa-2000l」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDワークライト W6R Work LED LENSER

    LEDワークライト W6R Work

    LED LENSER
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。 ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。 先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。 底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。 本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。 充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。 充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
    付属品充電ケーブル(Type-C)幅(mm)31高さ(mm)143奥行(mm)45本体質量(g)約180(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45保護等級IP54機能ライト:(メインライト)パワー、ローパワー、(スポットライト)ミドルパワー色温度(K)(メインライト) 6000 ~ 7500、(スポットライト) 6000 ~ 7500使用電池専用充電池(内蔵)バッテリー電圧(V)3.7落下距離(m)1フックあり設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2500光束(Lm)【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120使用場所屋内外兼用素材ポリカーボネートマグネットあり照射距離(m)(スポットライト)70演色指数(Ra)(メインライト) 80、(スポットライト)70電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10エコロジー商品省エネ
xs-2000特集