カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • モバイルバッテリー/充電器(1)
  • 空調・照明・電設資材(9)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • LED LENSER
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(151)
  • エレコム(227)
  • ナカバヤシ(45)
  • カシムラ(110)
  • ELPA(71)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](11)
  • エアージェイ(56)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(32)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(93)
  • StarTech.com(405)
  • サンワサプライ(291)
  • メディアカバーマーケット(277)
  • JAPANNEXT(156)
  • NEC(124)
  • ATEN(122)
  • Dell Technologies(99)
  • BUFFALO(バッファロー)(98)
  • OWLTECH(オウルテック)(84)
  • ナリカ(84)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb ac」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBーC ACアダプター LED LENSER

    USBーC ACアダプター

    LED LENSER
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    対応機種をAC電源(交流電源)から充電するためのアダプター(USB-type C の急速充電ACアダプター)です。
    用途LED充電式ライトの充電材質ポリカーボネート幅(mm)31高さ(mm)39質量(g)41奥行(mm)30対応機種充電モデル(WLシリーズ、NEOシリーズ、HFシリーズ)
  • 最大2,000lm・USB-C充電 タクティカルライト【TAC6R】 LED LENSER

    最大2,000lm・USB-C充電 タクティカルライト【TAC6R】

    LED LENSER
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    6日以内出荷
    携帯性に優れた充電式タクティカルライト。約158g・全長139mmの小型ボディで最大2000lm/370m。マルチレンズテクノロジーによりスポット光、ワイド光、両方を組み合わせた光を選択できる。後端スイッチとモードセレクトリングで直感的に操作。硬質アルマイト加工アルミボディ、IP68、ストロボ・保護ロックを備え、18650充電池へUSB-Cで直接充電できる。
  • RGB搭載・最大3,200lm・USB-C充電 タクティカルライト【TAC7R】 LED LENSER

    RGB搭載・最大3,200lm・USB-C充電 タクティカルライト【TAC7R】

    LED LENSER
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    6日以内出荷
    最大3200lm/370mの充電式タクティカルライト。マルチレンズテクノロジーによりスポット光、ワイド光、両方を組み合わせた光を選択でき、赤・緑・青のRGBライトも搭載。後端スイッチとモードセレクトリングで直感的に操作できる。硬質アルマイト加工アルミボディ、IP68、ストロボ・保護ロックを備え、21700充電池を本体のUSB-C端子から充電できる。
  • C5R/P5R 充電ケーブル LED LENSER

    C5R/P5R 充電ケーブル

    LED LENSER
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    C5R/P5R 充電ケーブルです。
    トラスコ品番712-7938適合機種P5R.2、P5R、C5R品名充電ケーブル
  • MT10 Black Edition LED LENSER

    MT10 Black Edition

    LED LENSER
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    内に秘めたる強大なパワー。コンパクトで高出力な次世代フラッシュライト、MT10。充電インジケーターも兼ねるフロントスイッチは操作性に優れ、USB3.0を介した高速充電も便利です。コンパクトタイプの為に収納しても省スペースです。付属のクリップを使用すればウエアに装着することも可能。
    付属品専用充電池、USBケーブル、ポーチ、ストラップトラスコ品番708-2426材質アルミニウム合金幅(mm)Φ32×128電圧(V)3.6保護等級IP54使用電池専用充電池充電時間(時間)6明るさ(Lm)1000点灯時間(時間)最大:144
  • AF12R Work LED LENSER

    AF12R Work

    LED LENSER
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    Ledlenser AF12R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッド&ハイパワーフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。AC電源またはバッテリー電源のどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
    付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7516材質アルミニウム合金幅(mm)382高さ(mm)214奥行(mm)41全光束(Lm)850~8000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C電球の種類LED点灯時間(時間)1~12.5(5段階)
  • AF4R Work LED LENSER

    AF4R Work

    LED LENSER
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    Ledlenser AF4R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトの最小モデルです。IP67の高い防塵・防水性能とIK07の耐衝撃保護等級を備え、5段階に調整可能な光は、建設現場や電気設備点検、DIYまで効率的な集光でより明るく周囲を照射します。マグネットや三脚を使用した設置に、オプションの延長ケーブルと遠隔操作も可能なコントローラー(別売)で、より柔軟な設置方法が可能です。
    付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7510材質アルミニウム合金幅(mm)266高さ(mm)119奥行(mm)44全光束(Lm)200~2000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C使用場所屋外電球の種類LED点灯時間(時間)2~20(5段階)
  • AF8R Work LED LENSER

    AF8R Work

    LED LENSER
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    Ledlenser AF8R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトのミドルサイズモデルです。質量は1,870gでAF4R Workと500gの違いながら2倍となる48個のLED光源を装備し、最大4000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)、5段階の調光、マグネットや三脚を使用した設置など、基本的使用方法は変わらず、より明るさを必要としながらも携帯性も重視したいユーザーにおすすめの片手で運べる投光器です。
    付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザートラスコ品番652-7512材質アルミニウム合金幅(mm)275高さ(mm)179奥行(mm)41全光束(Lm)500~4000(5段階)保護等級IP67色温度(K)3000~6500(5段階)電源タイプAC電源/USB-C電球の種類LED点灯時間(時間)1.5~14(5段階)
  • 充電式LEDライト P6R Work LED LENSER

    充電式LEDライト P6R Work

    LED LENSER
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):501001
    付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番257-2749本体寸法(mm)Φ45×163本体質量(g)約187(電池含)寸法(Φmm×Lmm)45×163保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.75光束(Lm)ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15アズワン品番65-1955-17照射距離(m)ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト P7R Work LED LENSER

    充電式LEDライト P7R Work

    LED LENSER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262
    付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番257-2752本体寸法(mm)Φ45×170本体質量(g)約219(電池含)寸法(Φmm×Lmm)45×170保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約4.5光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15アズワン品番65-1955-18照射距離(m)ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60エコロジー商品省エネ