カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- LED LENSER
- モノタロウ(1)
- CKD(4)
- DATA POWER TECHNOLOGY(1)
- FENIX(フェニックス)(1)
- GENTOS(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- KTC(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- WUBEN(ウーベン)(7)
- YAMAZEN(山善)(1)
- オーム電機(1)
- トライメイト(1)
- ベン(3)
- ミヤコ(2)
- 廣瀬バルブ(2)
- 日本フローセル(1)
- 旭ハウス工業(1)
- 松本ナース産業(1)
- 流体工業(2)
「wuben l50」の検索結果
特価

LEDライト レッドレンザー P6R
LED LENSER¥19,980税込¥21,9781個当日出荷完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0438材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)150高さ(mm)150質量(g)165径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池色(本体)黒充電方式USB-C光束(Lm)1200/700/300/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65落下耐久(m)2