すきまスティックエスファクトリー(8件のレビュー)当日出荷
弾性シーラントバックアップ材
高発泡ポリエチレン
シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。
目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。
独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。
紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。
溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。
土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。形状丸形危険物の類別非危険物
カラー針金荷札エスファクトリー(6件のレビュー)当日出荷
無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。
出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。材質紙、スチール
ニューMSカッターエスファクトリー(8件のレビュー)当日出荷
PPバンド、ヒモなど、開梱時に便利なカッターです。
用途紐やPPバンドの紐切り。材質(刃)鉄寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×30×7材質(本体)PS仕様刃が指に触れにくい安全設計と、グリップ部分は持ちやすい形状となっています。
耐熱腕カバーエスファクトリー(6件のレビュー)当日出荷
アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。色白/黒サイズフリー全長(cm)34
NEW すべり止めテープ SFエスファクトリー(12件のレビュー)当日出荷
肌に優しいソフトエンボス加工
従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。
カットして使うので長さは自由自在!
軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。
住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。
工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止
工場内の台車・脚立のすべり止め
耐熱グローブエスファクトリー(1件のレビュー)当日出荷
素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。
夏場や過酷な長時間作業にも最適です。
繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。
5本指が自由に動かせ、しかも柔らかい素材なので、ごわついた手袋ではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。材質アラミド43%、綿57%色白/黒サイズフリー入数(双)1機能耐熱全長(cm)26.5中指長(cm)8耐熱温度(℃)370手の平幅(cm)12.5
リーファーロックエスファクトリー¥45,980税込¥50,578
1ケース(20個)
当日出荷
1経費削減 バンニングにかかる作業時間や、必要資材を大幅に削減します。2ラッシングが簡単 木材を打ち付けたり、ラッシングが簡単3固定力が強い 固定する力が協力。1.5t/個(標準軸力=締付固定能力)
用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
接着荷札(荷札シール)エスファクトリー(6件のレビュー)当日出荷
大切な商品の取り扱い方法をアピールできる表示ラベルです。両面タイプで使いやすくなっております。使いやすい6種類の中から、用途にあわせてお選びください。
パッキングペーパーマガジンエスファクトリー(5件のレビュー)当日出荷
マンガ誌で使われている紙で、印刷工場や製紙工場で排出された製品不良・ロス品を原反で買い取り、使いやすい小巻にした、環境とコストに優しい梱包用紙です。
段ボール内のすき間埋めとして一般的に広く使用され、紙管がないタイプですので、ゴミの量も削減。
ホールドテープエスファクトリー(1件のレビュー)当日出荷
砥粒なしの屋内屋外どちらにも使えるすべり止めテープです。
工場・倉庫・店舗など、様々な「滑る」場所で改善。
よく接触する場所(備品・施設・製品)での傷防止として。
厚さ1mmの薄いゴムシートを基材としていますので、伸びがよく、曲面にもフィットします。
表面は、滑り止め防止・小傷が目立たないシボ加工付。
屋外でも利用できる耐候性の優れたゴム素材。
幅80mmとワイドなので、確かなグリップ力を発揮。
たっぷりと使える業務用サイズの20m巻き。
環境に配慮した紙管レス
必要な長さをハサミで簡単にカットできます。
緩衝材ロールスタンド RST-03エスファクトリー4日以内出荷
ありそうでなかった!今お使いの作業テーブルに後付けできる卓上タイプ
クランプを作業テーブルの天板にはさむだけ!
簡単に取り付け・取外しができます。
下向き取り付けも可能!
作業スペースを少しでも確保したい場合や、緩衝材ロールを見られたくない場所になど。
付属品支柱2本、ホルダー2個、ロールシャフト1本、シート押さえ、ネジ、ワッシャー類質量(kg)(支柱1本あたり/ホルダー1個と固定用ネジをセットした状態)約1.2、(緩衝材ロール推奨サイズ)7程度まで紙管内径(mm)50以上ロール幅(mm)(緩衝材ロール推奨サイズ)1200までロール直径(mm)(緩衝材ロール推奨サイズ)500まで
パッキングペーパー新聞エスファクトリー(3件のレビュー)当日出荷
従来の新聞紙と異なり、少し厚めの紙質ながら新聞紙としての風合いを持つ、特殊加工(クレープ加工)を施しています。
従来のクラフト包装紙のような固さがないため、丸めたり、詰め合わせしやすい特徴を持っています。
段ボールを使った保管や輸送で、隙間をパッキングペーパーで埋めることで内容物をしっかりと保護できます。
内容物を守る「緩衝性」は、引越用の資材としてはもちろんの事、果物や陶器ガラスなどのデリケートな製品を優しく包み込みます。
どこでもディスペンサーGエスファクトリー3日以内出荷
「どこでもディスペンサーG(ゲル)」は、ロール状の資材を手軽に使える卓上型ディスペンサーです。横型のディスペンサーは、作業台などのスペースを取っていましたが、縦型なので省スペースで設置することが可能です。底面にウレタンゲルシートを採用することで、取り付け場所を選ばず、どこにでも簡単に設置可能です。ボーガスペーパーやポリロール、キッチンペーパーなど、幅広いロール品に対応し、現場の利便性と効率化を実現します。
質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×365(※黒樹脂キャップ含む)固定方法底面:ウレタンゲルシートによる固定(再利用可能)
6輪カート用荷崩れ防止ベルト H型エスファクトリー3日以内出荷
PET生地と伸縮力のある生地を使用した6輪カートH型用荷崩れ防止ベルトです。その為、ストレッチフィルムと違い繰り返し使用が可能であり、テンションもかけることが出来るため、荷物の落下も抑制できます。装着も非常に簡単ですので誰でも使用する事ができます。
用途6輪カートH型用荷崩れ防止ベルト縦(mm)1100横(mm)3450生地1面:フレキシブクロスパワーX1、3面:PETサテンX3