カテゴリ

  • 測定・測量用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(56)
  • 自動車用品(1)
  • トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
  • いすゞ自動車
  • 国際電業
  • モノタロウ(5,953)
  • BIGM(丸山製作所)(66,077)
  • Kawasaki(43,913)
  • MAZDA(マツダ)(216,446)
  • Panasonic(パナソニック)(29,639)
  • RS PRO(39,657)
  • SMC(201,249)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,600)
  • エスコ(68,613)
  • スズキ(71,081)
  • スバル(50,521)
  • トヨタ(140,001)
  • ニッサン(87,647)
  • ホンダ(561,483)
  • ミツビシ(137,949)
  • メディアカバーマーケット(41,478)
  • 三菱ふそう(209,468)
  • 大阪魂(27,049)
  • 日野自動車(47,239)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(57)
商品レビュー
  • 以上(96)
  • 以上(111)
  • 以上(113)
  • 以上(114)
価格
  • 1,500円以下(13,378)
  • 1,500-10,000円(16,677)
  • 10,000-50,000円(9,607)
  • 50,000-100,000円(2,856)
  • 100,000円以上(1,872)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41,359件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ汎用タイプ

    国際電業(10件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
  • ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業

    ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

    国際電業(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
  • ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業

    ACソレノイド引張形(PULL)

    国際電業(8件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
    仕様連続定格通電作動方式引張形絶縁種別B種絶縁相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中形アルミフットスイッチ SFシリーズ 国際電業

    中形アルミフットスイッチ SFシリーズ

    国際電業(9件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
    用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂色メタリックR25-635相当保護構造IP30定格電圧(V)AC250連数1連動作力34.3N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • フットスイッチ 汎用普及タイプ 国際電業

    フットスイッチ 汎用普及タイプ

    国際電業(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    廉価で実用的な普及形のシリーズです。
    材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂タイプ汎用普及タイプ保護構造IP30定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)耐電圧AC1500V/min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色メタリックR25-635相当使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)アルミ合金ダイカスト使用周囲湿度85%RH以下材質(シャフト)SS400(鋼材)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下
  • (18844)タッチアップスプレー/アークホワイト いすゞ自動車

    (18844)タッチアップスプレー/アークホワイト

    いすゞ自動車(9件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
  • (18677)インジェクタークリーナー400MLBF いすゞ自動車

    (18677)インジェクタークリーナー400MLBF

    いすゞ自動車(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
  • (18844)T/ペイント アークホワイト いすゞ自動車

    (18844)T/ペイント アークホワイト

    いすゞ自動車(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
  • 大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ 国際電業

    大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ

    国際電業(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。
    材質アルミ合金ダイカスト定格電圧(V)AC250連数1連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • (18841)チャート ペーパ いすゞ自動車

    (18841)チャート ペーパ

    いすゞ自動車(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    仕様【ライン】標準最高速度(km/h)120
  • (89802)クリツプ; ラジエータ グリル いすゞ自動車

    (89802)クリツプ; ラジエータ グリル

    いすゞ自動車(5件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • フットスイッチ 丸型タイプ 国際電業

    フットスイッチ 丸型タイプ

    国際電業(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    小型軽量のユニークな丸形シリーズです。 360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。
    質量(g)340保護構造IP50定格電圧(V)AC250接点構成1c連数1連動作特性モーメンタリ動作力11.7絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1.5定格通電電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
  • (10998)クリツプ; ベース いすゞ自動車

    (10998)クリツプ; ベース

    いすゞ自動車(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • フットスイッチ 汎用小型タイプ 国際電業

    フットスイッチ 汎用小型タイプ

    国際電業(4件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。 薄形構造とバック踏み動作により踏み面積を広く占め、安定した作業が可能です。
    仕様汎用小型材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト戻しばね:SWP(ピアノ線)シャフト:SS400(鋼材)質量(g)260保護構造IP30定格AC250V・5A定格電圧(V)AC250接点構成1c耐電圧AC1500V/min連数1連動作特性モーメンタリ動作力29.4N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色ブルーニュートンR22-706相当使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 3心×0.75mm2)×1定格通電電流(A)5操作部形状汎用小型RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ
  • (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ いすゞ自動車

    (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ

    いすゞ自動車(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • フットスイッチ 防水タイプ SFVシリーズ 国際電業

    フットスイッチ 防水タイプ SFVシリーズ

    国際電業(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
    材質(戻しばね)SUS、(シャフト)SUS材質(本体)アルミ合金ダイカスト質量(g)350タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電圧(V)AC250接点構成1cコード長さ(m)VCTF36 3心×0.75mm2×2m(黒)耐油性定格電流(A)3A連数1連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500V)材質(カバー)アルミ合金ダイカスト定格通電電流(A)3(AC250V:標準定格)、0.005/0.002/0.001(DC6V/DC12V/DC24V:微少定格(最小))RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ (金グラッド接点)
  • 小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業

    小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

    国際電業(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
    仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500吸引力(N)2.9
  • フットスイッチ 防水タイプ SFUシリーズ 国際電業

    フットスイッチ 防水タイプ SFUシリーズ

    国際電業(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    材質(戻しばね)SUS、(底板)真鍮ニッケルメッキ色グレー材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電圧(V)AC250接点構成1cコード長さ(m)VCTF 3心×0.75mm2×2m定格電流(A)3A連数1連動作特性モーメンタリ動作力11.7N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~40材質(カバー)エチレン酢酸ビニール使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
  • (18213)ランプ; バツクアツプ いすゞ自動車

    (18213)ランプ; バツクアツプ

    いすゞ自動車
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
  • フットスイッチ コンパクト丸型タイプ 国際電業

    フットスイッチ コンパクト丸型タイプ

    国際電業(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。
    質量(g)200保護構造IP20定格AC250V・6A接点構成1aスイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ連数1連動作特性モーメンタリ動作力8.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5定格通電電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ 国際電業

    フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ

    国際電業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電流(A)3A連数2連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ABS樹脂使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
  • (89415)ガスケット; ドレーン プラグ いすゞ自動車

    (89415)ガスケット; ドレーン プラグ

    いすゞ自動車
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
  • フットスイッチ 汎用ミニタイプ 国際電業

    フットスイッチ 汎用ミニタイプ

    国際電業(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。 ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。 ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。 ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。
    保護構造IP30定格AC250V 5A動作特性モーメンタリ動作力3.92N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500
  • (89801)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車

    (89801)エレメント; オイル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • 小形ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業

    小形ACソレノイド引張形(PULL)

    国際電業(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
    仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)115、(可動鉄芯)22作動方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500吸引力(N)4.9
  • フットスイッチ低電圧微小電流タイプ 国際電業

    フットスイッチ低電圧微小電流タイプ

    国際電業(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下
  • (89726)リレー; ヒータ オヨビ エアコン いすゞ自動車

    (89726)リレー; ヒータ オヨビ エアコン

    いすゞ自動車
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
  • (55361)クランプ; バツテリ いすゞ自動車

    (55361)クランプ; バツテリ

    いすゞ自動車(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
  • (17179)ラバー; ミラー ワイパ いすゞ自動車

    (17179)ラバー; ミラー ワイパ

    いすゞ自動車
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
  • (89803)エレメント; フユーエル フイルタ いすゞ自動車

    (89803)エレメント; フユーエル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • (89445)エレメント; オイル フイルタ いすゞ自動車

    (89445)エレメント; オイル フイルタ

    いすゞ自動車
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
  • (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ いすゞ自動車

    (18683)ギヤー ユニット; ヘッドランプ

    いすゞ自動車
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
  • 入力支援スイッチシリーズ 国際電業

    入力支援スイッチシリーズ

    国際電業
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • フットスイッチ 防水タイプ SFQシリーズ 国際電業

    フットスイッチ 防水タイプ SFQシリーズ

    国際電業(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    材質(戻しばね)SUS、(底板)SPCC材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電圧(V)AC250接点構成1aコード長さ(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5m定格電流(A)5A連数1連動作特性モーメンタリ動作力8.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ABS樹脂使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)0.005(DC6V)、0.002(DC12V)RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
  • フットスイッチ 汎用タイプ 国際電業

    フットスイッチ 汎用タイプ

    国際電業
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
    材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂カバー保護カバー:SCL-L SCH-L色メタリック R25-635相当質量(g)510保護構造IP30定格AC250V 10A接点構成1c動作力34.3N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×1.25mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
  • (18346)ブザー; サイド ターン アラーム いすゞ自動車

    (18346)ブザー; サイド ターン アラーム

    いすゞ自動車
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
  • (89738)キャップ; フイラ,フューエル タンク いすゞ自動車

    (89738)キャップ; フイラ,フューエル タンク

    いすゞ自動車
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
  • (1-132)エレメント:オイル フィルタ いすゞ自動車

    (1-132)エレメント:オイル フィルタ

    いすゞ自動車
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • (95361)テンシヨン ロツド; バツテリ いすゞ自動車

    (95361)テンシヨン ロツド; バツテリ

    いすゞ自動車(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725