カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 国際電業
- NACHI(不二越)(1)
- スバル(1)
- Johnson Electric(1)
- スバルアクセサリー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「33145ka」の検索結果

小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)吸引力(N[kgf])2.9[0.3]RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から29日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。