カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 国際電業
- アズワン(6)
- TESA[測定用品](6)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](6)
- エレコム(5)
- 三菱電機(3)
- 東京パーツセンター(3)
- 日研工作所(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- メイキコウ(2)
- 大洋ツール(2)
- MRT(2)
- フクシマガリレイ(2)
- omron(オムロン)(1)
- セキスイ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日動工業(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fms1」の検索結果
特価

大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ
国際電業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から41日以内出荷産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。材質アルミ合金ダイカスト定格電圧(V)AC250連数1連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
フットスイッチ 産業用全カバータイプ
国際電業¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から7日以内出荷安全靴でもペダル操作が可能なように設計されております。ペダル下部にストッパーを設け、内蔵スイッチに過大な力が加わらないように調整してあります。材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、シールナット:ポリアセタール樹脂色メタリック R25-635相当質量(g)1500保護構造IP50定格AC250V 10A接点構成1c動作力32.3N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×1.25mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチZ形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下