カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 国際電業
- アルファ技研(16)
- ケナメタル(9)
- 大阪ジャッキ製作所(8)
- サンコー(三甲)(8)
- SMC(5)
- RIKEN(理研機器)(3)
- エスコ(2)
- 帝国チャック(ソール)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 水本機械製作所(1)
- 大洋製器工業(1)
- イハラサイエンス(1)
- DNライティング(1)
- 平岡織染(1)
- コウナン(1)
- ホーシン(HOSHIN)(1)
- SANOUTEC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kn3000」の検索結果
特価

サイレントソレノイド ダイレクトストッパー
国際電業¥109,800税込¥120,7801箱(4個)4日以内出荷ストローク(mm)定格:40保護構造防雨 IEC IP23定格電圧(V)AC200±10% 50/60Hz消費電力100VA以下センサー定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)-5~40(但し氷結なきこと)ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm取付方向水平最大連続通電時間(秒)300以内 通電率1/6絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1800 1秒間許容静荷重(kg)29.4kN(3000f)