カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 国際電業
- テイエルブイ(TLV)(7)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(3)
- デンソーウェーブ(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ベン(1)
- ヨシタケ(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- 現代総合金属(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sf1 tlv」の検索結果

中形アルミフットスイッチ SFシリーズ
国際電業(9件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など材質(本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂色メタリックR25-635相当保護構造IP30定格電圧(V)AC250連数1連動作力34.3N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500