カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 国際電業
- SUS(エスユーエス)(40)
- オジデン(大阪自動電機)(5)
- 安立計器(2)
- SMC(1)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 光(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 宮谷製作所(1)
- ケーエム精密(1)
- 荒川技研工業(1)
- 丸山製作所(1)
- SK11(1)
- Peppers(1)
- プラス[家具](1)
- エスビット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sfkー1」の検索結果
特価

フットスイッチ 汎用ミニタイプ
国際電業¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷本体とカバーにポリカーボネート樹脂を用い、乳白(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。材質本体/カバー:ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)カバー保護カバー:SCL-S SCH-S色カバー:グレー、本体:乳白質量(g)290保護構造IP30定格AC250V 5A接点構成1c動作力9.8N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 汎用普及タイプ
国際電業(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から5日以内出荷廉価で実用的な普及形のシリーズです。材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂タイプ汎用普及タイプ保護構造IP30定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)耐電圧AC1500V/min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色メタリックR25-635相当使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)アルミ合金ダイカスト使用周囲湿度85%RH以下材質(シャフト)SS400(鋼材)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下
フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ
国際電業¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電流(A)3A連数2連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ABS樹脂使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
国際電業¥4,598税込¥5,0581個当日出荷国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。本体とカバーにそれぞれABS樹脂とポリカーボネート樹脂を用い、黒(本体)とグレー(カバー)のツートンカラーです。材質本体/カバー:ABS樹脂/ポリカーボネート樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:SPCC(鋼板)カバー保護カバー:SCL-S SCH-S色カバー:グレー、本体:黒質量(g)250保護構造IP30定格AC250V 3A接点構成1aケーブル長(m)2動作力9.8N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 2心×0.75mm2動作オルタネート絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチS形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ
国際電業¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷工作機械などを足で操作するために使うスイッチです。接点構成1c機能動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチMICROスイッチV形操作部フットスイッチ