カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 国際電業
- ツツミ工業(12)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- 旭精工(1)
- SMC(1)
- パイロット(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 富士電機(1)
- オンダ製作所(1)
- デンカエレクトロン(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 河村電器産業(1)
- KMT(1)
- イングカワモト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sfl002」の検索結果

フットスイッチ 汎用小形タイプ
国際電業¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から22日以内出荷汎用タイプのSF-1の堅牢構造を受け継ぎ小形化しました。材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)カバー保護カバー:SCL-L SCH-L色メタリック R25-635相当質量(g)310保護構造IP30定格AC250V 6A接点構成1c動作力19.6N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
フットスイッチ 汎用小形タイプ
国際電業¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷国際電業オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチです。材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)カバー保護カバー:SCL-L SCH-L色メタリック R25-635相当質量(g)270保護構造IP30定格AC250V 3A接点構成1aケーブル長(m)2動作力19.6N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルVCTF 2心×0.75mm2動作オルタネート絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチS形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下