カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 国際電業
- 岡崎精工(2)
- マサル工業(2)
- 下村工業(1)
- スケーター(1)
- SAMTEC(1)
- SENSIRION(1)
- ロジック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sfm01」の検索結果

大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ
国際電業(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1台ほか当日出荷から41日以内出荷産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。材質アルミ合金ダイカスト定格電圧(V)AC250連数1連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500