カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 国際電業
- 岩田製作所(8)
- 東芝(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- 椿本チエイン(1)
- オンダ製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sfms」の検索結果

大型アルミフットスイッチ SFMシリーズ
国際電業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から41日以内出荷産業用フットスイッチ 中負荷高頻度用の長寿命、高精度な特性となっています。材質アルミ合金ダイカスト定格電圧(V)AC250連数1連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
フットスイッチ低電圧微小電流タイプ
国際電業(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から51日以内出荷動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)85以下