カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 国際電業
  • オジデン(大阪自動電機)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfq 1 bw」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
フットスイッチ 防水タイプ SFQシリーズ 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFQシリーズ国際電業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC250定格電流(A)5A動作特性モーメンタリ接点構成1aタイプ防水タイプ保護構造IPX8相当コード長さ(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V)AC1500/min使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下材質(本体)ABS樹脂材質(カバー)ABS樹脂材質(戻しばね)SUS、(底板)SPCC動作力8.8N内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点連数1連定格通電電流(A)0.005(DC6V)、0.002(DC12V)RoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ 防水タイプ SFVシリーズ 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFVシリーズ国際電業(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
汎用タイプのアルミダイカスト製に比べ薄形構成にし、踏み易さを追求したタイプです。 バック踏み作動になっており、疲労をおさえ安定した作業ができます。
接点構成1c定格電圧(V)AC250定格電流(A)3Aコード長さ(m)VCTF36 3心×0.75mm2×2m(黒)耐油性動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500V)材質(戻しばね)SUS、(シャフト)SUS材質(本体)アルミ合金ダイカスト質量(g)350タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当連数1連材質(カバー)アルミ合金ダイカスト定格通電電流(A)3(AC250V:標準定格)、0.005/0.002/0.001(DC6V/DC12V/DC24V:微少定格(最小))RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ (金グラッド接点)
フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFKシリーズ国際電業
6,498税込7,148
1個
当日出荷
材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電流(A)3A連数2連動作特性モーメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ABS樹脂使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
フットスイッチ 防水タイプ SFUシリーズ 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFUシリーズ国際電業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
接点構成1c材質(戻しばね)SUS、(底板)真鍮ニッケルメッキグレー材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電圧(V)AC250コード長さ(m)VCTF 3心×0.75mm2×2m定格電流(A)3A連数1連動作特性モーメンタリ動作力11.7N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~40材質(カバー)エチレン酢酸ビニール使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min
フットスイッチ 防水タイプ SFAシリーズ 国際電業フットスイッチ 防水タイプ SFAシリーズ国際電業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さ(mm)33材質(戻しばね)SUS、(底板)SUS304(ペダル)青、(ベース)アイボリー材質(本体)PBT樹脂保護構造IPX7定格電圧(V)DC5~30定格電流(A)100mA(抵抗負荷)動作特性モーメンタリ動作力9.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)10~40使用周囲湿度30~75%RH材質(ペダル)PBT樹脂定格通電電流(A)0.01(DC5~30V:定格・抵抗負荷)、0.005/0.002/0.001(DC6V/DC12V/DC24V:微少定格・抵抗負荷)RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形S形マイクロスイッチIP67耐電圧(V)AC1500/min