カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 国際電業
- イスカル(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- オンダ製作所(2)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- CKD(1)
- 東洋バルヴ(1)
- フロンケミカル(1)
- フロン工業(1)
- 三商(1)
- 光興業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sfu2」の検索結果

フットスイッチ 丸形タイプ
国際電業¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から51日以内出荷本体底面にすべり止めが付いていますので、小型軽量でありながら安定感のある操作を実現しています。オプションのゴム磁石を取り付けることで、鋼板への設置が簡単にできます。材質本体/カバー:ABS樹脂/エチレン酢酸ビニル、戻しばね:SUS(ステンレス)、底板:SPCC(鋼板)カバー保護カバー:SCL-S SCH-S色黒質量(g)340保護構造IP50定格AC250V 5A接点構成1c動作力11.7N使用周囲温度(℃)0~40ケーブルVCTF 3心×0.75mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下