カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 国際電業
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
- オジデン(大阪自動電機)(5)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sp110ac」の検索結果

フットスイッチ 汎用普及タイプ
国際電業(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から5日以内出荷廉価で実用的な普及形のシリーズです。材質本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂タイプ汎用普及タイプ保護構造IP30定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)耐電圧AC1500V/min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色メタリックR25-635相当使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)アルミ合金ダイカスト使用周囲湿度85%RH以下材質(シャフト)SS400(鋼材)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下