カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 国際電業
- 倉茂電工(10)
- オジデン(大阪自動電機)(9)
- 長岡特殊電線(7)
- 富士電線工業(6)
- 三ツ星(4)
- オーナンバ(4)
- 伸興電線(3)
- カワイ電線(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- ノボル電機(2)
- ELPA(1)
- ノーブランド(1)
- 未来工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 弥栄電線(1)
- 品川電線(1)
- 東京センサ(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「vctf4×0.75」の検索結果

フットスイッチ 汎用ミニタイプ
国際電業(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081台当日出荷から4日以内出荷経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。 ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。 ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。 ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。保護構造IP30定格AC250V 5A動作特性モーメンタリ動作力3.92N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など使用周囲湿度85%RH以下定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500
サイレントソレノイド ダイレクトストッパー
国際電業¥109,800税込¥120,7801箱(4個)4日以内出荷ストローク(mm)定格:40保護構造防雨 IEC IP23定格電圧(V)AC200±10% 50/60Hz消費電力100VA以下センサー定格:AC125V 0.1A以下(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)-5~40(但し氷結なきこと)ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm取付方向水平最大連続通電時間(秒)300以内 通電率1/6絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1800 1秒間許容静荷重(kg)29.4kN(3000f)
リミットスイッチ付きソレノイド
国際電業¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から47日以内出荷径(Φmm)可動鉄心径:18定格電圧(V)AC200V作動方式引張形動作方式引張形定格周波数(Hz)50/60共用温度上昇65℃以下絶縁種別JIS C4552 E種絶縁相当ケーブルVCTF4心×0.75mm2×300mm最大ストローク(mm)20取付方向水平又は、垂直通電率1/6絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500(1分間)