カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 国際電業
- オジデン(大阪自動電機)(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ELPA(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- ワンダーキット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「wch6500k」の検索結果
特価

フットスイッチ コンパクト丸型タイプ
国際電業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台ほか当日出荷から4日以内出荷丸形タイプをさらに小型軽量化した丸形シリーズです。360°どの位置でも動作しますので、足だけでなく手、膝等でも操作できます。 材質にABS樹脂を使用し、耐油、耐熱、耐摩耗、耐老化性に優れています。質量(g)200保護構造IP20定格AC250V・6A接点構成1aスイッチ形状(内蔵)V形マイクロスイッチ連数1連動作特性モーメンタリ動作力8.8N絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途電子応用機器、音響機器、教育機器、医療用電子機器、OA 機器、測定機器、民生機器、工作機械など使用周囲湿度85%RH以下キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5定格通電電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500