カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(21)
絞り込み
ブランド
- 恵宏製作所
- 三菱ふそう(214)
- SKC(環境測定)(85)
- KEMET(73)
- RS PRO(68)
- ホンダ(40)
- CAPTAIN STAG(31)
- カンコービズウェア(旧:シーユーピー)(31)
- 大和物産(25)
- SPARKFUN(21)
- エステー(19)
- FEEL(19)
- PROFeeling(11)
- SKF(日本エスケイエフ)(10)
- Feeltek(8)
- Electro Harmonix(8)
- コクヨ(7)
- 住まいスタイル(7)
- EVANS(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「feel」の検索結果
特価

Feel スーパーパフォーマンススプレーガン
恵宏製作所¥18,980~税込¥20,878~1丁翌々日出荷から4日以内出荷●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。塗料供給方式吸上式
Feel スーパーパフォーマンススプレーガン
恵宏製作所¥17,980~税込¥19,778~1丁翌々日出荷から4日以内出荷●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。塗料供給方式重力式
Feel 小型高粘度コーティングガン 加圧カップセット
恵宏製作所¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷●最大限の容量を確保した「ドデカヘッド」の採用で、低い入力圧力でも高いレベルで塗料の微粒化を実現します。 ●高粘度用重力式カップタイプの加圧式小型スプレーガンセットです。通常品のスプレーガンでは塗布するのが難しかった高粘度塗料が、簡単に吹着け作業が行えます。ノズル口径(Φmm)2.0
Feelスーパーパフォーマンス 大型スプレーガン 吸上式カップセット
恵宏製作所¥22,980~税込¥25,278~1セット3日以内出荷から4日以内出荷材質(カップ部)AlRoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用サイドカップガン WBガン&カップ セット
恵宏製作所¥32,980税込¥36,2781セット14日以内出荷高粘度の水性塗料を溶剤系塗料と同じ感覚で仕上げることができる水性塗料用サイドカップガンです。 空気キャップは、ワイド&フラットパターン設計。ムラの少ない均一な塗膜により塗着効率が向上します。 Feel WB 専用設計の空気キャップは、隣接パネルへのオーバーミストをブロックし、オーバーミストによるトラブルの軽減。 またワイド&フラットパターンでムラの少ない均一な塗膜が得られる、新開発のB.O.S を採用。 高吐出タイプの塗料ノズルとジャストな微粒化が塗着効率を上げ、コート回数を減らします。 ゴミ付着等のトラブルの軽減にも貢献します。 高粘度塗料に対応する大口径ニップル。回しやすく、合わせやすい専用調節ツマミです。用途水性塗料用サイドカップガンセット内容スプレーガン:Feel WB 1丁、サイドカップ:Eco400ⅢA 1個本体質量(g)390空気使用量(L/min)240パターン開き(mm)280塗料噴出量(mL/min)220吹付空気圧力(MPa)0.2取付ねじG3/8カップ容量(mL)400吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)アルミカップ形状サイドカップ
フリーアングル重力式ペイントカップ
恵宏製作所(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。 ●塗料の漏れを気にせず、スプレーガンを幅広い角度で動かせます。
フリーアングルタイプ塗料カップ
恵宏製作所(8件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。材質(カップ部)SUS取付ネジ径(ガン)G1/4
フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ
恵宏製作所(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷●塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることにより、シーム部の段差を最小限に抑えることが可能になっています。 ●カップからスプレーガンへの塗料経路にあるコーナー部をラウンドさせることで、塗料の流れが円滑に。 ●粘度が高い水性塗料を使用しても、スムーズに塗料がスプレーガンに供給されます。 ●一体型ジョイント頭と部品の小型化で、軽量化を実現。 ●スプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能に。 ●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」を採用。取付ネジ径G1/4