カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(12)
絞り込み
ブランド
- 恵宏製作所
- 第一測範(10)
- 測範社(8)
- 光(6)
- SMC(5)
- 槌屋ヤック(5)
- 富士電機(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- エスコ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ミドリ安全(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- MagX(マグエックス)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- ジェラルディ(2)
- ネオプロト(NEOPLOT)(2)
- TRUSCO(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ユピテル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「gr-210」の検索結果

GR-210エコグラデーションガン
恵宏製作所(4件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1丁当日出荷250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。質量(g)(ガン)250空気使用量(L/min)150吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
GR-210 グラデーションスプレーガン&カップセット
恵宏製作所(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット翌々日出荷から4日以内出荷●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●空気キャップの形状を変更し空気キャップ先端で起きていた乱気流を抑制。空気キャップへの塗料の付着を軽減させています。 ●調節ネジを回す抵抗を変更し、各種の調整がより繊細に行えるようになると同時に、調圧後のネジのズレも防ぎます。 ●低圧での微粒化に優れ、飛散が少なく、高い塗着効率を実現。 ●塗装回路をオールステンレス化にしたので、水系・溶剤系塗料など吹き付ける材料を選びません。 ●手のひらにスッポリ収まり、自由自在にハンドリングできます。取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
GR-210DC デカコンパクトスプレーガン&カップセット
恵宏製作所¥21,980~税込¥24,178~1セット3日以内出荷から4日以内出荷●デカヘッドだから、ソフトな霧でボカシ塗装も楽々。 ●小さなキズを小さく直し、大きい面積も楽々塗れる。 ●スポット補修、ボカシ塗装、ブロック塗装、様々な塗装シーンで小型ガンならではの、ハンドリングの良さが活きます。 ●楕円パターンは端に行くほど塗料が薄くなって行くので自然に縦方向のボカシが出来ます。 ●小さな面積の塗装でも広い面積の塗装でも、周りへの飛散を考えると、より低い空気圧力、●少ない空気使用量での高い微粒化が求められます。取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット
恵宏製作所(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。質量(g)(ガン)250、(カップ)150空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)90カップ容量(mL)250ノズル口径(Φmm)1.0吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
GR-210エコグラデーションガン+FASC250フリーアングルカップセット
恵宏製作所(4件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)170空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190塗料噴出量(mL/min)90カップ容量(mL)250ノズル口径(Φmm)1.0吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5KwRoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングルタイプ塗料カップ
恵宏製作所(8件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。材質(カップ部)SUS取付ネジ径(ガン)G1/4
フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ
恵宏製作所(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷●塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることにより、シーム部の段差を最小限に抑えることが可能になっています。 ●カップからスプレーガンへの塗料経路にあるコーナー部をラウンドさせることで、塗料の流れが円滑に。 ●粘度が高い水性塗料を使用しても、スムーズに塗料がスプレーガンに供給されます。 ●一体型ジョイント頭と部品の小型化で、軽量化を実現。 ●スプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能に。 ●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ! ●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。 ●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。 ●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」を採用。取付ネジ径G1/4